カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- 山洋電気
- モノタロウ(2)
- RS PRO(101)
- EBM PAPST(28)
- 扶桑金属工業(27)
- エレコム(16)
- TRACO POWER(12)
- SMC(11)
- プライタ(11)
- 浅香工業(10)
- スリーボンド(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- KEMET(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 3M(スリーエム)(6)
- エスコ(5)
- サンドビック(5)
- ダイヤトレンド(5)
- 岩田製作所(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- ブランドをもっと見る
「3m 1212」の検索結果

静音ファン San Ace
山洋電気(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷から10日以内出荷冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)特性静音期待寿命(時間)40000/60℃
冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)
山洋電気¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から75日以内出荷防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
SanACE 長寿命ファン
山洋電気¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷から102日以内出荷待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120特性長寿命
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から41日以内出荷形状角形厚さ(mm)38種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:35%)3/(PWM:100%)6音圧レベル(dB)(PWM:35%)41/(PWM:100%)58最大静圧(Pa)(PWM:35%)85.6/(PWM:100%)270サイズ(mm)120×120定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:35%)2900/(PWM:100%)5600