カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 山洋電気
  • 日本モレックス(molex)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「43025-0400」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 38mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 38mm

    山洋電気
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    。Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
    仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:38.4W●奥行:38mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6966アズワン品番65-8068-05
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 38mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 38mm

    山洋電気
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 120 x 120 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
    仕様●電源電圧:12 V dc●高さ:120mm●消費電力:36W●奥行:38mm●風量:224cfm●コード番号:205-6967アズワン品番65-8068-58
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 38mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 38mm

    山洋電気
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    。Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
    仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:45.6W●電流 Max:3.8A●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6965アズワン品番65-8068-18
  • 軸流ファン 電源電圧:48 V dc DC 80 x 80 x 38mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:48 V dc DC 80 x 80 x 38mm

    山洋電気
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
    仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:40.32W●奥行:38mm●風量:138cfm●コード番号:205-6970アズワン品番65-8067-72
鏡 300 400特集