カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 山洋電気
- モノタロウ(2)
- スバル(8)
- サイマコーポレーション(2)
- JUBILEE(2)
- omron(オムロン)(1)
- TRIDON(1)
- ミツビシ(1)
- IDEAL(ホースバンド)(1)
- BREEZE(1)
「45130fe030」の検索結果

SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から7日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準