カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
  • 山洋電気
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(129)
  • エスコ(22)
  • KITACO(18)
  • RIDEA(16)
  • FYH(日本ピローブロック)(15)
  • 第一機材(14)
  • ベビーフェイス(14)
  • BOSCH(ボッシュ)(12)
  • brembo(12)
  • テイエルブイ(TLV)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • NAKANO(9)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
  • 三菱(7)
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5fc」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モータ 山洋電気

    モータ

    山洋電気
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • サーボモータ 山洋電気

    サーボモータ

    山洋電気
    58,980税込64,878
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流保護等級IP67定格回転速度(min-1[r.p.m])3000最高回転速度(min-1)6000エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035)ケーブル種類リード線出し
  • サーボモータ 山洋電気

    サーボモータ

    山洋電気
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷から112日以内出荷
    仕様(CE・UL)適合種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流保護等級IP67定格回転速度(min-1[r.p.m])3000最高回転速度(min-1)6000エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダケーブル種類リード線出し
  • エンコーダ延長コネクタセット 山洋電気

    エンコーダ延長コネクタセット

    山洋電気
    1,498税込1,648
    1台
    5日以内出荷
    仕様リセハウジング×1、リセコンタクト×10、タブハウジング×1、タブコンタクト×10
  • エンコーダ延長ケーブル 山洋電気

    エンコーダ延長ケーブル

    山洋電気
    4,198税込4,618
    1台
    5日以内出荷
    仕様ドライバ⇔エンコーダ間、両端にコネクタ付き
  • AC200V セットモデル マイクロステップ 山洋電気

    AC200V セットモデル マイクロステップ

    山洋電気
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC200~240基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップモデル標準モデル
  • AC100V セットモデル マイクロステップ 山洋電気

    AC100V セットモデル マイクロステップ

    山洋電気
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷から102日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
  • DC24/48V セットモデル マイクロステップ 山洋電気

    DC24/48V セットモデル マイクロステップ

    山洋電気
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト両軸電源五相端末仕様(モータ)リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)(モータ)500サイズ(mm)□28ドライバ種類マイクロステップモデル標準モデル
  • DC24/48V セットモデル マイクロステップ 山洋電気

    DC24/48V セットモデル マイクロステップ

    山洋電気
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75電源五相端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)1.4ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
  • 入出力信号用コネクタ 山洋電気

    入出力信号用コネクタ

    山洋電気
    2,198税込2,418
    1台
    42日以内出荷
  • 入出力信号用ケーブル 山洋電気

    入出力信号用ケーブル

    山洋電気
    6,498税込7,148
    1台
    52日以内出荷
    仕様ドライバ⇔上位装置間、ドライバ側にコネクタ付き
  • SANYO ACサーボ 山洋電気

    SANYO ACサーボ

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)100電源交流
  • SANYO ACサーボ 山洋電気

    SANYO ACサーボ

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • SANYO ACサーボ 山洋電気

    SANYO ACサーボ

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)48電源直流
  • 5相ステッピングシステムセットモデル 山洋電気

    5相ステッピングシステムセットモデル

    山洋電気
    37,980税込41,778
    1台
    92日以内出荷
    セット内容モータ(SH5285-7241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト片軸電源五相電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72サイズ(mm)□28最大静止トルク(N・m)0.078以上モータ長(mm)51.5
  • 5相ステッピングシステムセットモデル 山洋電気

    5相ステッピングシステムセットモデル

    山洋電気
    36,980税込40,678
    1台
    109日以内出荷
    セット内容モータ(SH5281-7241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト片軸電源五相電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72サイズ(mm)□28最大静止トルク(N・m)0.041以上モータ長(mm)32
fcr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fcr
  • fch