絞り込み
ブランド
- 山洋電気
- モノタロウ(10)
- アルインコ(3)
- エスコ(136)
- TKG(13)
- SUS(エスユーエス)(30)
- ムーブ(2)
- RS PRO(308)
- 理研計器(1,902)
- トヨタ(1,693)
- SMC(1,108)
- BIGM(丸山製作所)(229)
- ハンマーキャスター(188)
- 三菱ふそう(169)
- HARWIN(149)
- PROST's(142)
- いすゞ自動車(125)
- Festo(112)
- ニッタ(97)
- ホンダ(92)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「80×80」の検索結果

軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 38mm
山洋電気¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷。Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:38.4W●奥行:38mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6966アズワン品番65-8068-05
軸流ファン 電源電圧:48 V dc DC 80 x 80 x 38mm
山洋電気¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:40.32W●奥行:38mm●風量:138cfm●コード番号:205-6970アズワン品番65-8067-72
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 38mm
山洋電気¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷。Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:45.6W●電流 Max:3.8A●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6965アズワン品番65-8068-18
San Ace ACファンモータ
山洋電気(14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷から52日以内出荷形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
DCサンエース 低消費電力ファン
山洋電気(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から102日以内出荷形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
ACファン(プラグコード付属)
山洋電気¥3,598税込¥3,9581台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。RoHS指令(10物質対応)対応
DCサンエース DCファン 109P □80×20厚
山洋電気(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から4日以内出荷形状角形厚さ(mm)20種類DCファンサイズ(mm)80×80
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷から41日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.73/(PWM:100%)1.86音圧レベル(dB)(PWM:30%)26/(PWM:100%)46最大静圧(Pa)(PWM:30%)22.3/(PWM:100%)143サイズ(mm)80×80定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)2650/(PWM:100%)6700
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥9,798~税込¥10,778~1個17日以内出荷形状角形厚さ(mm)38種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)(PWM:20%)0.96/(PWM:100%)3.75音圧レベル(dB)(PWM:20%)44/(PWM:100%)73最大静圧(Pa)(PWM:20%)105/(PWM:100%)1350サイズ(mm)80×80定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:20%)4200/(PWM:100%)16100