カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 山洋電気
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9hv0912p4g001」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SanACE 標準DCファン 山洋電気

    SanACE 標準DCファン

    山洋電気(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から36日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120
  • DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気

    DCサンエース 低消費電力ファン

    山洋電気(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • SanACE 標準ファン 山洋電気

    SanACE 標準ファン

    山洋電気(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)90種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)60×60
  • DCサンエース DCファン 9G □92×38厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 9G □92×38厚

    山洋電気
    569税込626
    1個
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)92×92
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    7,898税込8,688
    1個
    36日以内出荷から62日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:0%)1.54/(PWM:100%)5.1音圧レベル(dB)(PWM:0%)44/(PWM:100%)72最大静圧(Pa)(PWM:0%)160/(PWM:100%)1100サイズ(mm)92×92定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)4500/(PWM:100%)14900
  • SanACE ACファン(プラグコード付属) 山洋電気

    SanACE ACファン(プラグコード付属)

    山洋電気(28件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    6,998税込7,698
    1個
    14日以内出荷から41日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • DCサンエース DCファン 9A 山洋電気

    DCサンエース DCファン 9A

    山洋電気
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    17,980税込19,778
    1個
    14日以内出荷から102日以内出荷
    厚さ(mm)51種類DCファンサイズ(mm)Φ172×150
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)120×120特性低消費電力
  • DCサンエース DCファン 9GV 山洋電気

    DCサンエース DCファン 9GV

    山洋電気
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    種類DCファン
  • ACDCファン 9ADタイプ 山洋電気

    ACDCファン 9ADタイプ

    山洋電気(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    低消費電力。メーカーACファンの従来品と比べ、消費電力を約72%低減。 長寿命。メーカーACファンの従来品と比べ、期待寿命は約2.4倍の60,000時間(約6年)に向上。 ワイドレンジ。定格電圧AC100V~240Vで、AC100V系AC200V系どちらでも使えます。 入力電圧が異なっても回転速度は一定です。
    形状角形厚さ(mm)38種類ACファン/DCファン使用温度範囲(℃)-20~+75周波数(Hz)50/60定格電流(A)0.08モーターブラシレスDCモータ入力電圧(V)AC100~240最大風量(m3/min)3材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)音圧レベル(dB)42使用電圧範囲(V)90~264最大静圧(Pa)84材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式拘束時焼損保護機能定格入力(W)4.4定格回転速度(min-1[r.p.m])3250期待寿命(時間)60000(60℃)、90000(40℃)
  • DCサンエース DCファン 109P □60×15厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □60×15厚

    山洋電気(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)60×60
  • SanACE 長寿命ファン 山洋電気

    SanACE 長寿命ファン

    山洋電気(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1台
    翌々日出荷から112日以内出荷
    期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
  • SanAce DCファン 山洋電気

    SanAce DCファン

    山洋電気(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • DCサンエース 防水ファン 山洋電気

    DCサンエース 防水ファン

    山洋電気(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    種類DCファン特性防水
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(31件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(17件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)92×92
冷却(制御機器)カテゴリ