カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 山洋電気
- 理研計器(290)
- ANMO(67)
- Merck(メルクミリポア)(43)
- RS PRO(19)
- シグマアルドリッチ(15)
- ナリカ(12)
- いすゞ自動車(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- アサダ(9)
- イチネンTASCO(9)
- 林純薬工業(9)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- 東亜DKK(8)
- ガステック(8)
- トヨタ(7)
- UDトラックス(7)
- フエニックス・コンタクト(6)
- 福井クラフト(6)
- 北川式/光明理化(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「anmo」の検索結果

2相ステッピングモータ 「SANMOTION F2」
山洋電気¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷防水・防塵性能に優れており,保護等級はIP65です。水のかかる装置でも使用できます。 海外市場で安心して使用できる仕様。 ヨーロッパなど海外市場の産業機械に多いAC250Vまでの高電圧で使用できます。 また、安全規格であるULおよびCEマーキングに適合しています。用途食品関連の産業機械など、防水・防塵を必要とする装置仕様(接続部)ケーブル種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)3サイズ(mm)□56
低振動 ステッピングドライバ「SANMOTION F5」
山洋電気¥57,980税込¥63,7781台92日以内出荷メーカー従来品に対し振動を約30%低減しました。 新規開発したモータと組み合わせることで、約5%トルクが向上します。 入力の電源電圧AC100VとAC200Vの出力トルクが同等ですので、電源仕様が変更になってもモータを変更する必要がありません。 解析機能・装置立上げ支援でエンコーダ付モータを使用すると、位置・速度などの運転状態のモニタが可能です。 振動・脱調が発生した際の原因究明が容易です。 モータの電磁ブレーキ用電源を搭載し、開閉タイミングを自動制御します。 ブレーキ用の外部電源は不要です。 メーカー従来品に比べ、体積を29%低減しました。用途半導体関連装置・一般産業機械・食品機械・医療装置など質量(kg)0.65種類ドライバ外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120機能制御モード、パルス入力方式、低振動モード、モータ選択、ステップ角度、運転電流表示LED状態表示、アラーム表示保護機能過電圧保護、電源電圧低下保護、過熱保護、過電流保護適合フランジ幅(mm)42角、60角、86角