カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 山洋電気
  • 理研計器(290)
  • ANMO(67)
  • Merck(メルクミリポア)(43)
  • RS PRO(19)
  • シグマアルドリッチ(15)
  • ナリカ(12)
  • いすゞ自動車(11)
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • アサダ(9)
  • イチネンTASCO(9)
  • 林純薬工業(9)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
  • 東亜DKK(8)
  • ガステック(8)
  • トヨタ(7)
  • UDトラックス(7)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • 福井クラフト(6)
  • 北川式/光明理化(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「anmo」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステッピングモータ Sanyo Denki バイポーラ Sanmotion 山洋電気

    ステッピングモータ Sanyo Denki バイポーラ Sanmotion

    山洋電気
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 2相ステッピングモータ 「SANMOTION F2」 山洋電気

    2相ステッピングモータ 「SANMOTION F2」

    山洋電気
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    防水・防塵性能に優れており,保護等級はIP65です。水のかかる装置でも使用できます。 海外市場で安心して使用できる仕様。 ヨーロッパなど海外市場の産業機械に多いAC250Vまでの高電圧で使用できます。 また、安全規格であるULおよびCEマーキングに適合しています。
    用途食品関連の産業機械など、防水・防塵を必要とする装置仕様(接続部)ケーブル種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)3サイズ(mm)□56
  • 低振動 ステッピングドライバ「SANMOTION F5」 山洋電気

    低振動 ステッピングドライバ「SANMOTION F5」

    山洋電気
    57,980税込63,778
    1台
    92日以内出荷
    メーカー従来品に対し振動を約30%低減しました。 新規開発したモータと組み合わせることで、約5%トルクが向上します。 入力の電源電圧AC100VとAC200Vの出力トルクが同等ですので、電源仕様が変更になってもモータを変更する必要がありません。 解析機能・装置立上げ支援でエンコーダ付モータを使用すると、位置・速度などの運転状態のモニタが可能です。 振動・脱調が発生した際の原因究明が容易です。 モータの電磁ブレーキ用電源を搭載し、開閉タイミングを自動制御します。 ブレーキ用の外部電源は不要です。 メーカー従来品に比べ、体積を29%低減しました。
    用途半導体関連装置・一般産業機械・食品機械・医療装置など質量(kg)0.65種類ドライバ外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120機能制御モード、パルス入力方式、低振動モード、モータ選択、ステップ角度、運転電流表示LED状態表示、アラーム表示保護機能過電圧保護、電源電圧低下保護、過熱保護、過電流保護適合フランジ幅(mm)42角、60角、86角