カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 山洋電気
- SKC(環境測定)(29)
- JAPANNEXT(20)
- 住友電工ハードメタル(18)
- CDC(17)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(6)
- マリンテック(6)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- セルスター(4)
- カイセ(4)
- M5Stack(4)
- NSK(日本精工)(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- Meltec(大自工業)(3)
- ETG(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 京セラ(2)
- アイメックス(2)
- StarTech.com(2)
- ブランドをもっと見る
「cdc g」の検索結果
特価

ACDCファン セット
山洋電気¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から翌々日出荷従来のACファンに比べ期待寿命2.4倍なので装置のメンテナンスフリー化を実現します。消費電力72%カットでランニングコストを低減します。入力電圧範囲100~240Vのワイドレンジ対応で電力系統を選びません。取付けネジまでワンオーダで購入できますので付属品を調べる必要が無くなりました。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。仕様リブ付きセット内容本体、ファン、フィンガーガード、プラグコード、ネジ形状角形厚さ(mm)38種類DCファン使用温度範囲(℃)-20~+75周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100~240材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)使用電圧範囲(V)90~2642018年トラスコ掲載ページ3 0734