カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- 山洋電気
- 旭計器工業(12)
- コンパクトツール(4)
- コミネ(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- パール金属(1)
- 理研製鋼(1)
- BIKEHAND(1)
- Sensata / Crydom(1)
「d4-812」の検索結果
特価

SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準