カテゴリ
- 制御機器(13)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 山洋電気
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(129)
- omron(オムロン)(71)
- 理研計器(48)
- CKD(31)
- Nikon(ニコン)(26)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- ALBA(アルバ)(14)
- RotopaX(ロトパックス)(14)
- 富士電機(13)
- SUS(エスユーエス)(13)
- イスカル(10)
- SK(新潟精機)(10)
- ハリケーン(10)
- STE(エス・ティー・イー)(10)
- Apacer(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- 住友電工ハードメタル(9)
- ブランドをもっと見る
「d4s」の検索結果
特価

SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷から7日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥3,488税込¥3,8371個37日以内出荷から92日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC48最大風量(m3/min)1.66音圧レベル(dB)39最大静圧(Pa)56.1サイズ(mm)92×92定格回転速度(min-1[r.p.m])3550