カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
- 山洋電気
- モノタロウ(3)
- SMC(226)
- RS PRO(96)
- BIGM(丸山製作所)(84)
- TOA(63)
- 日本アンテナ(56)
- EBM PAPST(56)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- マスプロ電工(45)
- 三木プーリ(43)
- 三菱電機(39)
- パトライト(PATLITE)(38)
- YAMAHA(ヤマハ)(36)
- エスコ(33)
- RIDEZ(ライズ)(25)
- リオン(22)
- TEAC(20)
- カワムラサイクル(19)
- Beat-Sonic(19)
- ブランドをもっと見る
「db20」の検索結果

SANYO DCファンモータ
山洋電気¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から92日以内出荷厚さ(mm)33種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:20%)0.58/(PWM:100%)1.85音圧レベル(dB)(PWM:20%)44/(PWM:100%)69最大静圧(Pa)(PWM:20%)121/(PWM:100%)1950サイズ(mm)Φ95×97.1定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)2800/(PWM:100%)8200
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm
山洋電気¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作エアフロー、目標性能達成のための予想寿命を徹底的に見直しました。メーカーでは、長期にわたって蓄積された技術を活用することで、優れた冷却性能を実現しました。Sanyo Denki DC ファン of シリーズ San ACE 109P は、UL 94V-0 難燃性のプラスチックフレームを備えています。インペラはプラスチック製もあります。保管温度範囲: -30 → +70 ℃ローター拘束バーンアウト保護 逆極性保護仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:3.72W●奥行:20mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:42dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9223アズワン品番65-8074-74
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥8,798~税込¥9,678~1個17日以内出荷形状角形厚さ(mm)38種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)(PWM:20%)0.96/(PWM:100%)3.75音圧レベル(dB)(PWM:20%)44/(PWM:100%)73最大静圧(Pa)(PWM:20%)105/(PWM:100%)1350サイズ(mm)80×80定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:20%)4200/(PWM:100%)16100
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥3,898~税込¥4,288~1個36日以内出荷から92日以内出荷種類DCファン形状角形サイズ(mm)40×40厚さ(mm)28入力電圧(V)DC12特性低消費電力