カテゴリ
- 制御機器(57)
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- 山洋電気
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- CKD(152)
- JAPANNEXT(57)
- KITO(キトー)(113)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- omron(オムロン)(115)
- OSG(オーエスジー)(30)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- RS PRO(55)
- SHIMANO(シマノ)(62)
- StarTech.com(27)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
- エスコ(44)
- コガネイ(32)
- サンドビック(42)
- 三菱電機(67)
- 大阪魂(39)
- ブランドをもっと見る
「m3×100」の検索結果
特価

San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から92日以内出荷厚さ(mm)33種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:20%)0.58/(PWM:100%)1.85音圧レベル(dB)(PWM:20%)44/(PWM:100%)69最大静圧(Pa)(PWM:20%)121/(PWM:100%)1950サイズ(mm)Φ95×97.1定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)2800/(PWM:100%)8200
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から41日以内出荷形状角形厚さ(mm)38種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:35%)3/(PWM:100%)6音圧レベル(dB)(PWM:35%)41/(PWM:100%)58最大静圧(Pa)(PWM:35%)85.6/(PWM:100%)270サイズ(mm)120×120定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:35%)2900/(PWM:100%)5600
AC200V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥59,980~税込¥65,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC200~240基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップモデル標準モデル
AC100V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥59,980~税込¥65,978~1台5日以内出荷から102日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
DC24/48V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75電源五相端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)1.4ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥5,598~税込¥6,158~1個10日以内出荷から17日以内出荷形状角形厚さ(mm)38種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)70×70特性低消費電力
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥9,598~税込¥10,558~1個14日以内出荷から41日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.52/(PWM:100%)1.26音圧レベル(dB)(PWM:30%)25/(PWM:100%)52最大静圧(Pa)(PWM:30%)42.8/(PWM:100%)243サイズ(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)4100/(PWM:100%)10000
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷から41日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.73/(PWM:100%)1.86音圧レベル(dB)(PWM:30%)26/(PWM:100%)46最大静圧(Pa)(PWM:30%)22.3/(PWM:100%)143サイズ(mm)80×80定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)2650/(PWM:100%)6700