カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 山洋電気
- モノタロウ(5)
- MCP(5)
- カスタム(1)
- 新コスモス電機(1)
- シンワ測定(1)
- TRUSCO(1)
- マザーツール(1)
- 三菱電機(1)
- Joman(旧:MCP)(1)
- ナリカ(1)
- 菊水電子工業(1)
- SMT(1)
「mcp=joman」の検索結果
特価

SanACE ACファン(プラグコード付属)
山洋電気(28件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000