カテゴリ

  • 制御機器(120)
  • メカニカル部品(52)
絞り込み
ブランド
  • 山洋電気
  • モノタロウ(5)
  • SMC(1,222)
  • UDトラックス(854)
  • 黒田精工(672)
  • メディアカバーマーケット(579)
  • SONY(ソニー)(541)
  • イトーキ(346)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(334)
  • 三菱ふそう(316)
  • ホンダ(311)
  • シュナイダーエレクトリック(290)
  • Panasonic(パナソニック)(277)
  • NAKANO(277)
  • RS PRO(183)
  • 三洋化成(164)
  • SPARKFUN(127)
  • MAZDA(マツダ)(125)
  • パナソニックコネクト(116)
  • cotta(114)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ny」の検索結果

172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60特性低消費電力
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)80×80特性低消費電力
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)40×40特性低消費電力
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    厚さ(mm)33種類DCファンサイズ(mm)Φ95×97.1
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    厚さ(mm)33種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:20%)0.58/(PWM:100%)1.85音圧レベル(dB)(PWM:20%)44/(PWM:100%)69最大静圧(Pa)(PWM:20%)121/(PWM:100%)1950サイズ(mm)Φ95×97.1定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)2800/(PWM:100%)8200
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)120×120特性低消費電力
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状角形種類DCファン
  • SANYO ファンアクセサリー 山洋電気

    SANYO ファンアクセサリー

    山洋電気
    519税込571
    1個
    当日出荷
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)60×60
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)38×38特性低消費電力
  • SANYO UPS 山洋電気

    SANYO UPS

    山洋電気
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)92×92特性低消費電力
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)52×52特性低消費電力
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)92×92
  • SANYO ACサーボ 山洋電気

    SANYO ACサーボ

    山洋電気
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    形状丸形厚さ(mm)51種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)8.5音圧レベル(dB)55最大静圧(Pa)243サイズ(mm)Φ172定格回転速度(min-1[r.p.m])4100
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状丸形厚さ(mm)71種類DCファン入力電圧(V)DC48サイズ(mm)Φ221
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状丸形種類DCファン
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状丸形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)Φ52
  • SANYO ACサーボ 山洋電気

    SANYO ACサーボ

    山洋電気
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    種類アナログモニタボックス
  • ステッピングモータ Sanyo Denki バイポーラ Sanmotion 山洋電気

    ステッピングモータ Sanyo Denki バイポーラ Sanmotion

    山洋電気
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • SANYO ファンアクセサリー 山洋電気

    SANYO ファンアクセサリー

    山洋電気
    589税込648
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:35%)3/(PWM:100%)6音圧レベル(dB)(PWM:35%)41/(PWM:100%)58最大静圧(Pa)(PWM:35%)85.6/(PWM:100%)270サイズ(mm)120×120定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:35%)2900/(PWM:100%)5600
  • SANYO UPS 山洋電気

    SANYO UPS

    山洋電気
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)140×140
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から36日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 36 x 36 x 28mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 36 x 36 x 28mm

    山洋電気
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    Sanyo Denki の高静圧ファンの寸法は 36 x 36 x 28 mm です。プラスチック素材でできています。保管温度範囲: -30 → +70 ℃省スペース 高風量 高エネルギー効率
    仕様●寸法:36 x 36 x 28mm●高さ:36mm●消費電力:21W●奥行:28mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6973アズワン品番65-8068-62
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 120 x 120 x 25mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 120 x 120 x 25mm

    山洋電気
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 120 x 120 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
    仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●高さ:120mm●消費電力:1.44W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6969アズワン品番65-8067-95
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mm

    山洋電気
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 60 x 60 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
    仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:2.88W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6961アズワン品番65-8067-37
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 38mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 38mm

    山洋電気
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    。Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
    仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:38.4W●奥行:38mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6966アズワン品番65-8068-05
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 25mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 25mm

    山洋電気
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    。Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 120 x 120 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
    仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●高さ:120mm●消費電力:4.68W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6968アズワン品番65-8067-91
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 28mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 28mm

    山洋電気
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作エアフロー、目標性能達成のための予想寿命を徹底的に見直しました。メーカーでは、長期にわたって蓄積された技術を活用することで、優れた冷却性能を実現しました。Sanyo Denki DC ファン of シリーズ San ACE 109P は、UL 94V-0 難燃性のプラスチックフレームを備えています。インペラはプラスチック製もあります。保管温度範囲: -30 → +70 ℃ローター拘束バーンアウト保護 逆極性保護
    仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●高さ:40mm●消費電力:2.28W●奥行:28mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:37dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9234アズワン品番65-8075-33
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 38mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 38mm

    山洋電気
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 120 x 120 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
    仕様●電源電圧:12 V dc●高さ:120mm●消費電力:36W●奥行:38mm●風量:224cfm●コード番号:205-6967アズワン品番65-8068-58
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 38mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 38mm

    山洋電気
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    。Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
    仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:45.6W●電流 Max:3.8A●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6965アズワン品番65-8068-18
  • 軸流ファン 電源電圧:48 V dc DC 80 x 80 x 38mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:48 V dc DC 80 x 80 x 38mm

    山洋電気
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
    仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:40.32W●奥行:38mm●風量:138cfm●コード番号:205-6970アズワン品番65-8067-72
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mm

    山洋電気
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    。Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 60 x 60 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
    仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:3.12W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6962アズワン品番65-8068-19