カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 山洋電気
- サイズ(18)
- 豊稔企販(3)
- 浅香工業(1)
- ゴールデンスター(1)
- KVK(1)
- HEIKO(1)
- 千吉(1)
- 千吉 金(1)
- ホウネンミヤワキ(1)
「scythe」の検索結果

SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準