カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 山洋電気
  • モノタロウ(1)
  • ローヤル電機(4)
  • NMB(ミネベア)(3)
  • 日動工業(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • 神威産業(1)
  • マックス[手袋](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t795cg」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACファンモータ 山洋電気

    ACファンモータ

    山洋電気(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から79日以内出荷
    厚さ(mm)51質量(g)1000タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)27/25最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)Φ170×150保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(31件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • ACファン San Ace 172(Φ172mm) 山洋電気

    ACファン San Ace 172(Φ172mm)

    山洋電気
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷から82日以内出荷
    形状丸形種類ACファンサイズ(mm)Φ172
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(14件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から52日以内出荷
    形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
冷却(制御機器)カテゴリ