カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(20)
  • KEMET(19)
  • シンワ測定(18)
  • カネテック(16)
  • SAMTEC(15)
  • マルアイ(10)
  • GAONA(ガオナ)(8)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • 栃木屋(6)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
  • スズキ紙工(5)
  • マイゾックス(3)
  • 千吉 金(3)
  • ヤマニパッケージ(3)
  • エスコ(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • THANKSGIVING(2)
  • JAPPY(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金差」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:3 日本モレックス(molex)Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:3日本モレックス(molex)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ULFileNo.:E152210(PVCバージョン).ケーブルタイプ:40xxxxE02xxxx:黒色PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様40xxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃40xxxxH08xxxx:黒色PUR被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LS0H)、ULAWM21198仕様構成403000、404000:メス、ストレート403001、404001:メス、ライトアングル4030P1:メス、ライトアングル、LED表示付き.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセット.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットは、ミニチュアセンサとの併用に適したコンパクトな設計です。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8コードセットは、金めっき銅合金コンタクトを備えたPURコネクタボディとコンタクトキャリアを備え、さまざまなケーブルオプションのストレート又はライトアングルコネクタ構成を用意しています。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットのLEDバージョン(品番:751-8930751-8930及び:751-8933751-8933)は、PNPセンサの電源及び信号トリガ表示を提供します。.IEC準拠のM8コードセットアセンブリ省スペースが特に重要な諸用途に適した小型設計電力及び信号トリガ用LED表示耐振性IP67、NEMA6規格準拠
仕様コーディング:Aタイプ(シールド/非シールド)シールドなし保護等級IP67芯数3RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅合金コネクタ2未処理終端
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 日本モレックス(molex)Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4日本モレックス(molex)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPUR製/PVC製導線、300V、80℃80xxxxxH08xxxx:黒色PUR製被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様80xxxxxH09xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様構成803000、804000、805000、80800:メス、ストレート803001、804001、805001、808001:メス、ライトアングル.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディング、シングルエンド、メスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)のシングルエンド、ピグテール、メスを特徴とするコードセットです。M12のキー溝はシングル(Aコーディング)、コネクタボディはPUR製、金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドメスコードセットには、ストレート又はライトアングルのコネクタ構成があり、多種多様なケーブルタイプが用意されています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に対応したIP67、NEMA6規格に準拠防振機能3極、4極、及び5極は、相互接続が可能
仕様コーディング:Aタイプ(シールド/非シールド)シールドなし定格電流(A)4保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅合金コネクタ2未処理終端
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4, Micro-Changeシリーズ 日本モレックス(molex)Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4, Micro-Changeシリーズ日本モレックス(molex)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPUR製/PVC製導線、300V、80℃80xxxxxH08xxxx:黒色PUR製被覆、0.25mmサイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様80xxxxxH09xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様構成803000、804000、805000、80800:メス、ストレート803001、804001、805001、808001:メス、ライトアングル.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディング、シングルエンド、メスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)のシングルエンド、ピグテール、メスを特徴とするコードセットです。M12のキー溝はシングル(Aコーディング)、コネクタボディはPUR製、金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドメスコードセットには、ストレート又はライトアングルのコネクタ構成があり、多種多様なケーブルタイプが用意されています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に対応したIP67、NEMA6規格に準拠防振機能3極、4極、及び5極は、相互接続が可能
仕様コーディング:Aタイプ(シールド/非シールド)シールドなし長さ(m)5シリーズMicro-Change保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダーコネクタ1:メスコネクタ2未処理終端
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 日本モレックス(molex)Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4日本モレックス(molex)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ULFileNo.:E152210(PVCバージョン).ケーブルタイプ:40xxxxE02xxxx:黒色PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様40xxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃40xxxxH08xxxx:黒色PUR被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LS0H)、ULAWM21198仕様構成403000、404000:メス、ストレート403001、404001:メス、ライトアングル4030P1:メス、ライトアングル、LED表示付き.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセット.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットは、ミニチュアセンサとの併用に適したコンパクトな設計です。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8コードセットは、金めっき銅合金コンタクトを備えたPURコネクタボディとコンタクトキャリアを備え、さまざまなケーブルオプションのストレート又はライトアングルコネクタ構成を用意しています。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットのLEDバージョン(品番:751-8930751-8930及び:751-8933751-8933)は、PNPセンサの電源及び信号トリガ表示を提供します。.IEC準拠のM8コードセットアセンブリ省スペースが特に重要な諸用途に適した小型設計電力及び信号トリガ用LED表示耐振性IP67、NEMA6規格準拠
仕様コーディング:A外被:黒タイプ(シールド/非シールド)シールドなし定格電流(A)4保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅合金コネクタ1M8コネクタ2未処理終端
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5, Micro-Changeシリーズ 日本モレックス(molex)Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5, Micro-Changeシリーズ日本モレックス(molex)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPUR製/PVC製導線、300V、80℃80xxxxxH08xxxx:黒色PUR製被覆、0.25mmサイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様80xxxxxH09xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様構成803000、804000、805000、80800:メス、ストレート803001、804001、805001、808001:メス、ライトアングル.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディング、シングルエンド、メスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)のシングルエンド、ピグテール、メスを特徴とするコードセットです。M12のキー溝はシングル(Aコーディング)、コネクタボディはPUR製、金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドメスコードセットには、ストレート又はライトアングルのコネクタ構成があり、多種多様なケーブルタイプが用意されています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に対応したIP67、NEMA6規格に準拠防振機能3極、4極、及び5極は、相互接続が可能
仕様コーディング:A外被:黒タイプ(シールド/非シールド)シールドなしシリーズMicro-Change定格電流(A)4保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダーコネクタ1:メスコネクタ2未処理終端
センサアクチュエータケーブル コア数:4 120006シリーズ 日本モレックス(molex)センサアクチュエータケーブル コア数:4 120006シリーズ日本モレックス(molex)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Molex Micro-Change シングルエンドコードセットは、オス - ピグテールストレートケーブルです。4 極を備え、ケーブル長は 1 m です。コネクタボディは PUR 材製です。金めっき 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ IP 等級: IP67
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:1m●シース材質:PVC●外被色:黒●保護等級:IP67●導体材質:銅合金アズワン品番65-7380-99
センサアクチュエータケーブル コア数:4 120007シリーズ 日本モレックス(molex)センサアクチュエータケーブル コア数:4 120007シリーズ日本モレックス(molex)
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Molex Micro-Change ダブルエンドコードセットは、メス - オスストレートケーブルです。4 極、ケーブル長 5 m です。コネクタボディは PUR 材製です。金めっき 動作温度範囲: -25 → +80 ℃ IP 等級: IP67
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:黒●定格電圧:250 V●外径:5.30mm●コード番号:213-4219アズワン品番65-7381-06
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:8 日本モレックス(molex)Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:8日本モレックス(molex)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PVC被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃80xxxxxP03xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングシングルエンドオスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)シングルエンドピグテールオスコードセットは、M12シングルキー溝(Aコーディング)、PUR製コネクタボディ及び金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドオスコードセットは、ストレート(803006、804006、805006、808006)のコネクタ構成、又はライトアングル(803007、804007)のコネクタ構成に、様々なケーブルタイプをご用意しています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に適したIP67、NEMA6規格準拠耐振性3極バージョン、4極バージョン、及び5極バージョンは相互に接続可能
仕様コーディング:A外被:黒サイズ24AWGタイプ(シールド/非シールド)シールドなし定格電圧36Vdc方向コネクタ1:ライトアングル芯数8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ2未処理終端
金差し特集