カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- スズキ(8)
- 日野自動車(3)
- SMC(2)
- トヨタ(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- シヤチハタ(1)
- 椿本チエイン(1)
- ナカバヤシ(1)
- ADVANTEC(1)
- Kawasaki(1)
- 伊東電機(1)
- サミニ(1)
- カーシーカシマ(1)
- DEUTSCH(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- Lovato(1)
- HEBOTEC(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1031-011」の検索結果

Molex 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm Mini-Latchシリーズ
日本モレックス(molex)¥739税込¥8131袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ = Mini-Latchシリーズ番号 = 5045ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応