カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- 日研工作所(5)
- 富士変速機(4)
- ユキワ精工(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ぺんてる(アストラム)(2)
- SK(新潟精機)(1)
- ニッサン(1)
「1375-p」の検索結果

プラグハウジング
日本モレックス(molex)(10件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(10個)当日出荷種別ハウジング材質樹脂部:ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980難燃性94V-2
ナイロンコネクター パネルマウント
日本モレックス(molex)¥199税込¥2191個5日以内出荷仕様●定格電圧:250V●ピッチ:5.03mm●コネクタの形態:プラグ●ピン数:15ピン●使用温度範囲:-40℃~+105℃●色:白●入数:1個アズワン品番67-0400-28