カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 水本機械製作所(1)
- ユニット(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- レニショー(1)
- サンエレメント(1)
- MCC(MaxClean)(1)
- アルプス工業(1)
- 東洋エレメント(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1396a」の検索結果
特価

Molex プラグハウジング 03-09-2031 5.03mmピッチ 3極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ
日本モレックス(molex)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷仕様極数 = 3ピッチ = 5.03mm行数 = 1オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート高さ = 8.6mm定格電流 = 14Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1396参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ及びレセプタクル、1396シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)157幅(mm)100高さ(mm)21質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応