カテゴリ

  • 制御機器(63)
  • 電気材料(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(13)
  • 大電(3)
  • 協和ハーモネット(1)
  • トキトレーディング(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(330)
  • RS PRO(252)
  • フエニックス・コンタクト(224)
  • ニチフ(104)
  • JST(日本圧着端子製造)(80)
  • ワゴジャパン(37)
  • ハーティング(33)
  • TRUSCO(32)
  • WEIDMULLER(25)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(23)
  • 冨士端子工業(21)
  • PANDUIT(パンドウイット)(20)
  • ワイドミュラー(18)
  • サトーパーツ(17)
  • AMPHENOL(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14awg」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンタクト ピン 16-14AWG クリンプ 日本モレックス(molex)

    コンタクト ピン 16-14AWG クリンプ

    日本モレックス(molex)
    159税込175
    1個
    13日以内出荷
  • コンタクト ソケット 16-14AWG クリンプ 日本モレックス(molex)

    コンタクト ソケット 16-14AWG クリンプ

    日本モレックス(molex)
    619税込681
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
  • Molex コンタクト引抜工具 HANDTOOLシリーズ プラグ, レセプタクル 18 → 14AWG 日本モレックス(molex)

    Molex コンタクト引抜工具 HANDTOOLシリーズ プラグ, レセプタクル 18 → 14AWG

    日本モレックス(molex)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コンタクトタイプ:プラグ, レセプタクル●端子サイズ:18 → 14AWGシリーズHANDTOOLRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号T0201
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)123幅(mm)75高さ(mm)26質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 STANDARD .093 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093

    日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093

    日本モレックス(molex)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.093インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .093"最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 1190最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動式圧着工具  1189・1381・1190・1380用 日本モレックス(molex)

    手動式圧着工具 1189・1381・1190・1380用

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    1189・1190・1380・1381専用の手動式圧着工具です。ラチェット式です。
    トラスコ品番417-8483全長(mm)230質量(g)400タイプ手動式JIS規格非適合適合端子1189シリーズ、1190シリーズ、1380シリーズ、1381シリーズ被覆外径(mm)1.5~3.1、1.9~3.8適合電線範囲 AWG(#)#18~#24、#14~#20絶縁被覆むき長さ(mm)3.7~4.2
  • MX150シリーズ 日本モレックス(molex)

    MX150シリーズ

    日本モレックス(molex)
    8税込9
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Molex 端子 Mega-Fitシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Mega-Fitシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1袋(100個)
    欠品中
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mega-Fitコネクタハウジング シリーズ = Mega-Fit 適合電線サイズmm2 Min = 1mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 金 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 172063 最大接触抵抗 = 5mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Mega-Fit端子コンタクト. Molex Mega-Fit端子コンタクトには、スプリットボックスの設計内に6つの独立したコンタクトポイントがあります。 また、Mega-Fit端子の設計では、4個のコンタクトポイントを犠牲にして2つのメインコンタクトポイントを保護するため、48 V / 23 Aで最大30サイクルの「ホットプラグ」が可能です。 Mega-Fit端子コンタクトデザインの圧着バレルが拡張されているため、端子-電線間のリテンションは改善されています。 Mega-Fit圧着工具については、品番 ; 798-0821 798-0821 を参照してください。長さ(mm)256幅(mm)98高さ(mm)31質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス

    日本モレックス(molex)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Mini-Fit Sr.コネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Sr適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGシリーズ番号 = 42815Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。長さ(mm)132幅(mm)76高さ(mm)6質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着端子コンタクト メス MLXシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト メス MLXシリーズ

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = MLXコネクタハウジングシリーズ = MLX最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 42024最大接触抵抗 = 3.5mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃圧着端子 - 42024シリーズ. 42021シリーズのハウジングと併用するためのMLX圧着端子製品です(代表品番< 670-3982') 670-3982/を参照)。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着工具 64016-0035 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着工具 64016-0035

    日本モレックス(molex)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 22 → 14 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 14AWG該当するMX150Lコンタクトについては、代表品番< 511-0017') 511-0017/を参照してください。 該当するMX150コンタクトについては、代表品番< 720-5710') 720-5710/ (メス)、< 720-5700') 720-5700/ (オス)を参照してください。. MX150L及びMX150端子工具. このMolex 手動圧着工具は、MX150及びMX150L シールド角型コネクタ(SRC)システムコンタクトに適しています。 このT9999シリーズ手動工具には、完全な圧着のためのフルサイクルラチェットが備わっています。 タイプ4Aの圧着工具のハンドルは、位置決めが簡単を簡単にする、人間工学に基づいたデザインを採用しています。
  • Molex 端子 CPシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 CPシリーズ

    日本モレックス(molex)
    5,398税込5,938
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス・メス:メス●併用可能製品:CMCコネクタハウジング●シリーズ:CP●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:64323●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●CMCハイブリッドコネクタ、CP0.635 mm端子 - 64322シリーズ. CMCハイブリッドコネクタシステムで使用するCP端子です。これらの端子は、1.50 mm又は0.635 mm幅で、低、中、高電流データ要件に対応できるように設計されています。これらの端子は、導電性の高い銅合金ボディと、ステンレススチール製端子ボックスの2つの部分から構成されています。この堅牢な設計により、過酷な環境での高導電性用途にも使用できます。CP端子には、各種のめっきタイプの製品が用意され、幅広いワイヤサイズに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 MLXシリーズ オス 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MLXシリーズ オス

    日本モレックス(molex)
    719税込791
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●併用可能製品:MLXコネクタハウジング●シリーズ:MLX●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:2mm2●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:42023●Molex MLX圧着端子、42024 / 42043シリーズ. MLXシリーズプラグ / ソケットハウジング用のオスピン及びメスレセプタクル圧着端子。この端子は円形のデザインで、オスコンタクトは、かん合力を低減するスプリットピン設計です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着ピンコンタクト 207129シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着ピンコンタクト 207129シリーズ

    日本モレックス(molex)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MX150Lシリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Sabreコネクタハウジング シリーズ = Sabre 適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 43375 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • I/Oコネクタ CRCシリーズ 端子 日本モレックス(molex)

    I/Oコネクタ CRCシリーズ 端子

    日本モレックス(molex)
    179税込197
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状ストレート種類丸型結線方法圧着
  • Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ

    日本モレックス(molex)
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Mini-Fit Sr.コネクタハウジング●シリーズ:Mini-Fit Sr●端子方法:圧着●コンタクトめっき:銀●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:42815●最大接触抵抗:1.5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ オス 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ オス

    日本モレックス(molex)
    11,980税込13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:オス●併用可能製品:Mini-Fit Sr.コネクタハウジング●シリーズ:Mini-Fit Sr●端子方法:圧着●コンタクトめっき:銀●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:42817●最大接触抵抗:1.5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。セット内容1袋(50個)形状オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ端子用工具 Molex,HANDTOOL シリーズ 日本モレックス(molex)

    コネクタ端子用工具 Molex,HANDTOOL シリーズ

    日本モレックス(molex)
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
  • Molex 端子 VERSABLADEシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 VERSABLADEシリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • Molex 端子 VersaBladeシリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 VersaBladeシリーズ オス 圧着

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = オス併用可能製品 = VersaBladeコネクタハウジングシリーズ = VersaBlade適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2適合電線サイズmm2 Max = 2mm2表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズAWG Max = 14AWGシリーズ番号 = 35745VersaBlade圧着端子、35745、35746、35747、及び35748シリーズ長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着端子コンタクト メス MLXシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト メス MLXシリーズ

    日本モレックス(molex)
    929税込1,022
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = MLXコネクタハウジングシリーズ = MLX最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 42024最大接触抵抗 = 3.5mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃圧着端子 - 42024シリーズ. 42021シリーズのハウジングと併用するためのMLX圧着端子製品です(代表品番< 670-3982') 670-3982/を参照)。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex ファストン端子 メス Quick Disconnect シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex ファストン端子 メス Quick Disconnect シリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Quick Disconnect●シリーズ番号:35725●絶縁:非絶縁●オス・メス:メス●コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル●最小ワイヤサイズAWG:18AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●タブサイズ:6.35 x 0.8mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●クイックディスコネクトFタイプ メス圧着端子、35725シリーズ. このクイックディスコネクトメス圧着端子は、6.35 x 0.81 mm (.250 x .032インチ)のユニバーサルタブ圧着端子とかん合します。 スロット付きスリップオンタイプで、ポストすずめっきが施されています。 720-5858はストレート圧着端子 720-5851は高張力タイプのストレート圧着端子 720-5855はフラグ圧着端子 720-5864はストレートピギーバックタイプの圧着端子
  • Molex 端子 MX150Lシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MX150Lシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = MX150Lコネクタハウジング シリーズ = MX150L 適合電線サイズmm2 Min = 1.3mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 19420 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)20質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着ピンコンタクト ターミナル ラチェット 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着ピンコンタクト ターミナル ラチェット

    日本モレックス(molex)
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Sabreコネクタハウジング シリーズ = Sabre 適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 43375 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)10質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 450mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:14 A●ワイヤのスタイル:UL11028アズワン品番65-7368-02
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 150mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 150mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:14 A●ワイヤのスタイル:UL11028
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    27,980税込30,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 150mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 150mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 75mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 75mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    829税込912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 450mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:14 A●ワイヤのスタイル:UL11028
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 450mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 450mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    32,980税込36,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷