カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(300)
  • Panasonic(パナソニック)(2,146)
  • エスコ(1,432)
  • 大阪魂(881)
  • TRUSCO(852)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(541)
  • コガネイ(467)
  • ハンマーキャスター(461)
  • ノーブランド(451)
  • CKD(422)
  • EBM(江部松商事)(382)
  • ParkerTAIYO(356)
  • NACHI(不二越)(351)
  • バクマ工業(348)
  • 三菱電機(348)
  • Maritime Progress(344)
  • NTN(エヌティーエヌ)(305)
  • 黒田精工(300)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(290)
  • (264)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150MM」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Molex 端子付きリード線 0.3m 22AWG 日本モレックス(molex)Molex 端子付きリード線 0.3m 22AWG日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
仕様シリーズ = SLコネクタ A タイプ = 圧着レセプタクルコネクタ B タイプ = 圧着レセプタクルケーブルサイズ = 22AWGケーブル長 = 0.3mコンタクトのめっき = 錫シリーズ番号 = 79758Molex圧着済みリード. 各種のコネクタシステム向けの圧着済みリード製品です。プロトタイプや試作の要件に適合します。これらのリードは、両端が圧着済みなので、ワイヤ対ワイヤ用途に最適です。半分にしてワイヤ対ボード用途に使用することもできます。ケーブルは、UL認定済みの高品質素材を使用しています。また、十分なテストを実施済みで、市場投入時間を短縮できます。構成はメス-メスとオス-オス、ケーブル長は150 mmと300 mmの製品があります。長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)15質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MX150シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150シリーズ日本モレックス(molex)
3,798税込4,178
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MX150シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150シリーズ オス 圧着日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = MX150コネクタハウジング シリーズ = MX150 適合電線サイズmm2 Min = 0.4mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 22AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 33000 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 オス圧着端子 - 33000シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するオス圧着端子です。 このオス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このオス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このオス圧着端子は、33012及び33001シリーズのメス端子(代表品番 ; 720-5716 720-5716 及び ; 720-5713 720-5713 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93287メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4436 775-4436 )とともに使用。 85084メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4445 775-4445 )とともに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150Lシリーズ日本モレックス(molex)
2,698税込2,968
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MX150シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150シリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = MX150コネクタハウジングシリーズ = MX150適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 16AWGコンタクト材質 = 合金シリーズ番号 = 33012MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 メス圧着端子、1.50 mm - 33001及び33012シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するメス圧着端子です。 このメス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このメス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このメス圧着端子は、33001シリーズのオス端子(代表品番 ; 720-5700 720-5700 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93288メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4448 775-4448 )とともに使用。 85083メスSRCハイブリッドコネクタ(品番 ; 775-4442 775-4442 )とともに使用。長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
Molex アンテナ 日本モレックス(molex)Molex アンテナ日本モレックス(molex)
939税込1,033
1個
7日以内出荷
仕様内部/外部:Internal 、 アンテナ物理形状:角型 、 アンテナ実装タイプ:粘着剤付き 、 ゲイン:3dBi 、 リード長:100mm 、 GSMセルラー6帯域スタンドアロンアンテナ. Molex 6帯域スタンドアロンアンテナは、 GSM850、GSM900、GSM1800、GSM1900、UMTSバンド1 、 LTEバンド7 などの携帯電話帯域を介した通信を提供します。 このアンテナは、医療から産業までの幅広い分野で、様々なワイヤレス用途に使用されています。 Molex マイクロ同軸ケーブルには、100 mm ( 105263-0001 )、150 mm ( 105263-0002 )、そして200 mm ( 105263-0003) の長さのものが用意されています。 この携帯電話アンテナは非常にコンパクトなサイズで、それらの帯域幅における反射率値は-7 dB以上です。 また、放射効率は低帯域GSM850 / GSM900で80%、高帯域GSM1800 / GSM1900 / LTEバンド7では70 %です。. 引張力: 18 N アース面に依存しない RoHS準拠及びハロゲンフリー 極性: リニア 入力インピーダンス: 50 Ω 最大PWR: 2 W / 33 dBm 動作温度: -30 → +75℃ 取り扱いが簡単 アンテナの下側には柔軟なポリ接着剤テープ Molexマイクロ同軸SMTジャック(RS ; 702-5425 702-5425 )とかん合RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 自動車用コネクタ MX150シリーズ 6極 メス 日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ MX150シリーズ 6極 メス日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様タイプ = コネクタオス/メス = メス行数 = 2定格電流 = 22A実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = MX150色 = 黒, ナチュラル結線方法 = 圧着高さ = 24.8mm幅 = 22.15mm深さ = 36.95mmシリーズ番号 = 33472USCAR-20 (FCLT) / USCAR-2 Rev 4 / USCAR-21 IEC IP6K7 / IP6K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4. 次の構成の場合はIPx9Kに適合: CPA装備、バックシェル付き、回旋コンジット使用. Molex MX150 3.50 mm密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタ - 33472 / 33482シリーズ. MX150高性能密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタです。このコネクタは、USCAR-2クラス3の要件に適合しています。つまり、エンジン上、高振動、エンジンルーム内、シャーシ下など、クラス3の温度環境で使用することができます。このMX150車載用コネクタは、コンパクトなハウジング設計で、1.50 mm ISOブレードタイプの端子システムを使用しています。この端子システムは、挿入力が小さく、中出力用途に対して高性能の接続を実現します。コネクタシールは、IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠して設計 / テストされています。つまり、このコネクタは、さまざまな液体に対する浸漬テスト済みの本格的な密閉型コネクタシステムの防水要件を上回る性能を発揮します。このコネクタのマットシールにより、ワイヤシールインターフェイスの防水保護及びストレインリリーフを実現しています。別売りのコネクタ端子を圧着して、コネクタに挿入します。このMX150車載用コネクタは、組み立て済みで提供され、ハウジング、グロメットキャップ、一次ロック補強、マットシール、リングシール(メスのみ)で構成されています。また、コネクタのラッチ時にのみロックするCPA (コネクタ位置保証)機能を備えたタイプも用意されています。. 特長と利点. USCAR-2クラス3の要件に適合 IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠した防水 優れた電気的 / 機械的性能 コンパクトな3.50 mmピッチのハウジング設計 高性能1.50 mm ISOブレード端子システム 挿入が簡単なポークイン端子 防水保護及びストレインリリーフ用のマットシール 誤かん合を防止する極性化 時間を節約するために組み立て済みで提供 CPA (コネクタ位置保証)機能を装備. 製品用途の情報. このMX150車載用コネクタは、SAE / ISO形式のワイヤに最適で、自動車 / 非自動車の信号と電源のどちらの用途にも対応します。主な用途には、商用車両、RV車両、産業用車両 / 機器、建設機械、海洋機器などがあります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)11質量(g)47RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MX150シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150シリーズ オス 圧着日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様オス/メス = オス併用可能製品 = MX150コネクタハウジングシリーズ = MX150適合電線サイズmm2 Max = 2mm2表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 合金シリーズ番号 = 33000MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 オス圧着端子 - 33000シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するオス圧着端子です。 このオス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このオス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このオス圧着端子は、33012及び33001シリーズのメス端子(代表品番 ; 720-5716 720-5716 及び ; 720-5713 720-5713 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93287メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4436 775-4436 )とともに使用。 85084メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4445 775-4445 )とともに使用。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)10質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 自動車用コネクタ MX150シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ MX150シリーズ日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着処理済みリード 日本モレックス(molex)Molex 圧着処理済みリード日本モレックス(molex)
779税込857
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング オス 12極 2列 5.7mm Mega-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング オス 12極 2列 5.7mm Mega-Fitシリーズ日本モレックス(molex)
619税込681
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 5.7mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mega-Fit併用可能製品 = 電源コネクタ、電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 34.85mm幅 = 14.26mmハウジング材質 = PBTMega-Fit UL 94 V-0レセプタクルハウジング - 171692シリーズ. Molex社製のこれらのMega-Fit 5.70 mmピッチレセプタクルハウジングはポジティブロッキング機能を持ち、ヘッダに完全にかん合されると、クリック音が聞こえます。 処理やかん合中の保護のため、Mega-Fitレセプタクルハウジング内の端子は完全に絶縁されています。 これらのMega-Fitレセプタクルハウジングのボディ素材は、難燃性等級UL 94 V-0です。 Mega-Fit圧着端子コンタクトについては、品番 ; 797-5920 797-5920 を参照してください。 Mega-Fitヘッダのかん合製品については、代表品番 ; 797-5908 797-5908 を参照してください。長さ(mm)150幅(mm)100高さ(mm)15質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング 4極, 黒 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング 4極, 黒日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様種類 = ワイヤ適合電線サイズ = 8 AWG長さ = 27.07mm色 = 黒極数 = 4最小ワイヤサイズ = 8AWGシリーズ = 19432CSA、UL準拠. MX150Lレセプタクルハウジング. 19432シリーズのレセプタクルハウジングには、2つ又は4つのコンタクトオプションが用意されています。 19433シリーズのオスプラグとかん合します。品番 ; 822-1511 822-1511 を参照してください。長さ(mm)122幅(mm)70高さ(mm)31質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MX150Lシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150Lシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = MX150Lコネクタハウジング シリーズ = MX150L 適合電線サイズmm2 Min = 1.3mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 19420 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)20質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 自動車用コネクタ MXP120シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ MXP120シリーズ日本モレックス(molex)
799税込879
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 基板接続用ヘッダ MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ MX150Lシリーズ日本モレックス(molex)
769税込846
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MX150シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150シリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = MX150コネクタハウジング シリーズ = MX150 適合電線サイズmm2 Min = 0.6mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 33001 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 メス圧着端子、1.50 mm - 33001及び33012シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するメス圧着端子です。 このメス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このメス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このメス圧着端子は、33001シリーズのオス端子(代表品番 ; 720-5700 720-5700 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93288メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4448 775-4448 )とともに使用。 85083メスSRCハイブリッドコネクタ(品番 ; 775-4442 775-4442 )とともに使用。長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)10質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15134シリーズ 日本モレックス(molex)電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15134シリーズ日本モレックス(molex)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45132シリーズ 日本モレックス(molex)電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45132シリーズ日本モレックス(molex)
769税込846
1個ほか
7日以内出荷
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15132シリーズ 日本モレックス(molex)電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15132シリーズ日本モレックス(molex)
599税込659
1個
7日以内出荷
Molex Picoflex リボンケーブル 日本モレックス(molex)Molex Picoflex リボンケーブル日本モレックス(molex)
72,980税込80,278
1袋(500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45130シリーズ 日本モレックス(molex)電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45130シリーズ日本モレックス(molex)
659税込725
1個ほか
7日以内出荷
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15136シリーズ 日本モレックス(molex)電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15136シリーズ日本モレックス(molex)
549税込604
1個
7日以内出荷
Molex 圧着ピンコンタクト ラチェット 日本モレックス(molex)Molex 圧着ピンコンタクト ラチェット日本モレックス(molex)
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15131シリーズ 日本モレックス(molex)電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15131シリーズ日本モレックス(molex)
469税込516
1個
7日以内出荷