カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(87)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(52)
  • エスコ(27)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
  • 前澤化成工業(9)
  • RS PRO(8)
  • PELTECH(ペルテック)(8)
  • NAC(長堀工業)(7)
  • brembo(7)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
  • バンドー化学(5)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • シム&ゲージ(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • TSK(3)
  • AFAM(アファム)(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150mx」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MX150シリーズ 日本モレックス(molex)

    MX150シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥8~税込¥9~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • MX150L シリーズ 日本モレックス(molex)

    MX150L シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • Molex 端子 MX150シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MX150シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MX150Lシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 MX150シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MX150シリーズ オス 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = MX150コネクタハウジング シリーズ = MX150 適合電線サイズmm2 Min = 0.4mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 22AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 33000 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 オス圧着端子 - 33000シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するオス圧着端子です。 このオス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このオス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このオス圧着端子は、33012及び33001シリーズのメス端子(代表品番 ; 720-5716 720-5716 及び ; 720-5713 720-5713 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93287メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4436 775-4436 )とともに使用。 85084メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4445 775-4445 )とともに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 MX150シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MX150シリーズ オス 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様オス/メス = オス併用可能製品 = MX150コネクタハウジングシリーズ = MX150適合電線サイズmm2 Max = 2mm2表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 合金シリーズ番号 = 33000MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 オス圧着端子 - 33000シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するオス圧着端子です。 このオス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このオス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このオス圧着端子は、33012及び33001シリーズのメス端子(代表品番 ; 720-5716 720-5716 及び ; 720-5713 720-5713 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93287メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4436 775-4436 )とともに使用。 85084メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4445 775-4445 )とともに使用。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)10質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 自動車用コネクタ MX150シリーズ 6極 メス 日本モレックス(molex)

    Molex 自動車用コネクタ MX150シリーズ 6極 メス

    日本モレックス(molex)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様タイプ = コネクタオス/メス = メス行数 = 2定格電流 = 22A実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = MX150色 = 黒, ナチュラル結線方法 = 圧着高さ = 24.8mm幅 = 22.15mm深さ = 36.95mmシリーズ番号 = 33472USCAR-20 (FCLT) / USCAR-2 Rev 4 / USCAR-21 IEC IP6K7 / IP6K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4. 次の構成の場合はIPx9Kに適合: CPA装備、バックシェル付き、回旋コンジット使用. Molex MX150 3.50 mm密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタ - 33472 / 33482シリーズ. MX150高性能密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタです。このコネクタは、USCAR-2クラス3の要件に適合しています。つまり、エンジン上、高振動、エンジンルーム内、シャーシ下など、クラス3の温度環境で使用することができます。このMX150車載用コネクタは、コンパクトなハウジング設計で、1.50 mm ISOブレードタイプの端子システムを使用しています。この端子システムは、挿入力が小さく、中出力用途に対して高性能の接続を実現します。コネクタシールは、IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠して設計 / テストされています。つまり、このコネクタは、さまざまな液体に対する浸漬テスト済みの本格的な密閉型コネクタシステムの防水要件を上回る性能を発揮します。このコネクタのマットシールにより、ワイヤシールインターフェイスの防水保護及びストレインリリーフを実現しています。別売りのコネクタ端子を圧着して、コネクタに挿入します。このMX150車載用コネクタは、組み立て済みで提供され、ハウジング、グロメットキャップ、一次ロック補強、マットシール、リングシール(メスのみ)で構成されています。また、コネクタのラッチ時にのみロックするCPA (コネクタ位置保証)機能を備えたタイプも用意されています。. 特長と利点. USCAR-2クラス3の要件に適合 IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠した防水 優れた電気的 / 機械的性能 コンパクトな3.50 mmピッチのハウジング設計 高性能1.50 mm ISOブレード端子システム 挿入が簡単なポークイン端子 防水保護及びストレインリリーフ用のマットシール 誤かん合を防止する極性化 時間を節約するために組み立て済みで提供 CPA (コネクタ位置保証)機能を装備. 製品用途の情報. このMX150車載用コネクタは、SAE / ISO形式のワイヤに最適で、自動車 / 非自動車の信号と電源のどちらの用途にも対応します。主な用途には、商用車両、RV車両、産業用車両 / 機器、建設機械、海洋機器などがあります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)11質量(g)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 自動車用コネクタ MX150シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 自動車用コネクタ MX150シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 MX150シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MX150シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = MX150コネクタハウジング シリーズ = MX150 適合電線サイズmm2 Min = 0.6mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 33001 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 メス圧着端子、1.50 mm - 33001及び33012シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するメス圧着端子です。 このメス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このメス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このメス圧着端子は、33001シリーズのオス端子(代表品番 ; 720-5700 720-5700 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93288メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4448 775-4448 )とともに使用。 85083メスSRCハイブリッドコネクタ(品番 ; 775-4442 775-4442 )とともに使用。長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)10質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ヘッダ MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ヘッダ MX150Lシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 MX150シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MX150シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス併用可能製品 = MX150コネクタハウジングシリーズ = MX150適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 16AWGコンタクト材質 = 合金シリーズ番号 = 33012MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 メス圧着端子、1.50 mm - 33001及び33012シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するメス圧着端子です。 このメス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このメス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このメス圧着端子は、33001シリーズのオス端子(代表品番 ; 720-5700 720-5700 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93288メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4448 775-4448 )とともに使用。 85083メスSRCハイブリッドコネクタ(品番 ; 775-4442 775-4442 )とともに使用。長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 MX150Lシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MX150Lシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = MX150Lコネクタハウジング シリーズ = MX150L 適合電線サイズmm2 Min = 1.3mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 19420 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)20質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着端子 コンタクト MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子 コンタクト MX150Lシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:コンタクト●併用可能製品:密閉型車載コネクタ●シリーズ:MX150L●オス・メス:オス●シリーズ番号:19417●長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃ すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタ端子 (圧着端子) MX150シリーズ メス 圧縮, 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタ端子 (圧着端子) MX150シリーズ メス 圧縮, 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥71,980税込¥79,178
    1リール(6000個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 33471 1 列ハウジング、 33472 2 列ハウジング、 33476 ハイブリッドハウジング シリーズ = MX150 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 33012 最大接触抵抗 = 0.55mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Molex 自動車用コネクタ MXP120シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 自動車用コネクタ MXP120シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥949税込¥1,044
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Molex 圧着ピンコンタクト ラチェット 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着ピンコンタクト ラチェット

    日本モレックス(molex)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング 4極, 黒 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング 4極, 黒

    日本モレックス(molex)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = ワイヤ適合電線サイズ = 8 AWG長さ = 27.07mm色 = 黒極数 = 4最小ワイヤサイズ = 8AWGシリーズ = 19432CSA、UL準拠. MX150Lレセプタクルハウジング. 19432シリーズのレセプタクルハウジングには、2つ又は4つのコンタクトオプションが用意されています。 19433シリーズのオスプラグとかん合します。品番 ; 822-1511 822-1511 を参照してください。長さ(mm)122幅(mm)70高さ(mm)31質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応