カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- オカムラ(岡村製作所)(207)
- SMC(19)
- コガネイ(12)
- 三菱ふそう(6)
- コノエ(4)
- トヨタ(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- StarTech.com(3)
- omron(オムロン)(2)
- 京セラ(2)
- ヤガミ(2)
- 佐藤真空(2)
- 名優(2)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- ホンダ(1)
- マキテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1625-03」の検索結果

3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1625シリーズ
日本モレックス(molex)¥65税込¥721個当日出荷仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:3ピン●ピッチ:3.68mm●芯線サイズ:被覆外形:材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付アズワン品番67-0479-28
3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 3極
日本モレックス(molex)¥59税込¥651個3日以内出荷材質ナイロン66・UL94V-2備考パネル取付用耳付ピッチ(mm)3.68定格電圧(V)250定格電流(A)5コネクタ形状プラグハウジングピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応
3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 3極
日本モレックス(molex)¥80税込¥881個3日以内出荷材質ナイロン66・UL94V-2備考パネル取付用耳付ピッチ(mm)3.68定格電圧(V)250定格電流(A)5コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング
日本モレックス(molex)¥199税込¥2191袋(10個)6日以内出荷Standard .062 Pin and Socket Power Connectors材質(樹脂部)ナイロン色(樹脂部)自然色質量(g)1.072ピッチ(mm)(嵌合部)3.68、(実装部)3.68極数(最大)3使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ1625ポート数1列数1端子種別プラグ定格電流(A)(最大)5.0参考/旧型式1625-3P難燃性94V-2縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無パネルマウント有UL規格E29179CSA規格LR19980グローワイヤー対応無嵌合キー無嵌合ロック有嵌合極性有