カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(35)
  • RS PRO(33)
  • VISHAY(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • WURTH ELEKTRONIK(18)
  • ラディウス(9)
  • AVX(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • KOA(6)
  • AMPHENOL(6)
  • TEAC(6)
  • Rosenberger(6)
  • 日本ケミコン(5)
  • EPCOS(5)
  • ARCOLECTRIC(5)
  • RADIALL(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • audio-technica(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18ω」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.35mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2 適合電線サイズAWG Min = 22AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 1381 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MINI-FITシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Molex 端子 KK 396シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 KK 396シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = KK 396コネクタハウジング シリーズ = KK 396 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 2478 最大接触抵抗 = 6mΩ 動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +50℃18 → 26 AWG圧着、メス、コネクタコンタクト. Molex、2478及び2578シリーズのコネクタコンタクトには、デュアルカンチレバー設計が採用されています。角型ポストのコンタクト部は、スプリング状のコンタクトを通じてオスピンヘッダーと接触を維持します。固定用のツメにより、ハウジングへの装填後に端子が戻るのを防止します。. 特長:. ワイヤゲージ: 18 → 26 AWG 黄銅又はりん青銅素材 スズ又は金コンタクトめっき. 用途:. 自動車産業 家庭用電化製品 データ / コンピューティング 医療産業 通信 ネットワーキング長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 STANDARD .062 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .062

    日本モレックス(molex)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Molex 端子 SPOXシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 SPOXシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Molex 端子 KK 396 Trifurconシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 KK 396 Trifurconシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 Mini-Fitシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Mini-Fitシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mini-Fit Jr.コネクタハウジング シリーズ = Mini-Fit 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 5556 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Mini-Fit端子. Molex Mini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトは、Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルで使用するコネクタコンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 特長と利点 - 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 - 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 - プレート及びワイヤの範囲 用途 - 自動車 - 産業用 - 産業オートメーション - 医療 - 通信とネットワーク - 家庭用電化製品 詳細: この圧着コネクタコンタクトシリーズの抜き取り工具は ; 2155900 2155900 です。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 同軸コネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex 同軸コネクタ

    日本モレックス(molex)
    ¥749~税込¥824~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタ端子 (圧着端子) Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧縮, 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタ端子 (圧着端子) Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧縮, 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス シリーズ = Mini-Fit Plus 結線方法 = 圧縮, 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 45750 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタ端子 (圧着端子) Serial ATAシリーズ メス 圧縮, 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタ端子 (圧着端子) Serial ATAシリーズ メス 圧縮, 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥299,800税込¥329,780
    1リール(18000個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 67582 圧着ハウジング シリーズ = Serial ATA 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 22AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 67581 最大接触抵抗 = 30mΩ 動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = +85℃長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタ端子 (圧着端子) MX150シリーズ メス 圧縮, 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタ端子 (圧着端子) MX150シリーズ メス 圧縮, 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥71,980税込¥79,178
    1リール(6000個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 33471 1 列ハウジング、 33472 2 列ハウジング、 33476 ハイブリッドハウジング シリーズ = MX150 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 33012 最大接触抵抗 = 0.55mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Sabreコネクタハウジング シリーズ = Sabre 適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 43375 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)10質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 STANDARD .062シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .062シリーズ オス 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥949税込¥1,044
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.062インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .062" 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 1560 最大接触抵抗 = 3.2mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃See stock number ; 501-051 501-051 for Ratcheting Hand Crimp Tool. ラチェット式以外の手動圧着工具については、品番 ; 710-6499 710-6499 を参照してください。 挿入工具については、品番 ; 178-6935 178-6935 を参照してください。 抜き取り工具については、品番 ; 178-6957 178-6957 を参照してください。. Molex標準0.062インチ圧着端子及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット端子製品で、レセプタクルハウジング(代表品番 ; 236-2928 236-2928 )、及びプラグハウジング(代表品番 ; 236-2984 236-2984 )と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。. 特長:. シェル材質: ナイロンUL94-V2 色: ニュートラル(ナチュラルナイロン) 定格電流: 5 V 電圧: 250 V 1 → 36回路ハウジング パッシブ(摩擦)ロック 丸型端子は任意の方向に向けることが可能. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)133幅(mm)75高さ(mm)6質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex アンテナ 日本モレックス(molex)

    Molex アンテナ

    日本モレックス(molex)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様内部/外部:Internal 、 アンテナ物理形状:角型 、 アンテナ実装タイプ:粘着剤付き 、 ゲイン:3dBi 、 リード長:100mm 、 GSMセルラー6帯域スタンドアロンアンテナ. Molex 6帯域スタンドアロンアンテナは、 GSM850、GSM900、GSM1800、GSM1900、UMTSバンド1 、 LTEバンド7 などの携帯電話帯域を介した通信を提供します。 このアンテナは、医療から産業までの幅広い分野で、様々なワイヤレス用途に使用されています。 Molex マイクロ同軸ケーブルには、100 mm ( 105263-0001 )、150 mm ( 105263-0002 )、そして200 mm ( 105263-0003) の長さのものが用意されています。 この携帯電話アンテナは非常にコンパクトなサイズで、それらの帯域幅における反射率値は-7 dB以上です。 また、放射効率は低帯域GSM850 / GSM900で80%、高帯域GSM1800 / GSM1900 / LTEバンド7では70 %です。. 引張力: 18 N アース面に依存しない RoHS準拠及びハロゲンフリー 極性: リニア 入力インピーダンス: 50 Ω 最大PWR: 2 W / 33 dBm 動作温度: -30 → +75℃ 取り扱いが簡単 アンテナの下側には柔軟なポリ接着剤テープ Molexマイクロ同軸SMTジャック(RS ; 702-5425 702-5425 )とかん合RoHS指令(10物質対応)対応
p18特集
  • おすすめ人気ランキング
  • p18