カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • トヨタ(5)
  • 富士電機(3)
  • エーモン(2)
  • スバル(2)
  • 東洋技研(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • UDトラックス(2)
  • スズキ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ホンダ(1)
  • マル信無線電機(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ウルシヤマ金属工業(1)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
  • 日野自動車(1)
  • EPCOS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25339 1」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 53398-0271 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 53398-0271

    日本モレックス(molex)
    479税込527
    1箱(5個)
    当日出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数2シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm 1列 53398-0571 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm 1列 53398-0571

    日本モレックス(molex)
    709税込780
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数5シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 53398-0671 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 53398-0671

    日本モレックス(molex)
    819税込901
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数6シリーズ53398定格電圧(V)125行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)0.6シリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 53398-0771 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 53398-0771

    日本モレックス(molex)
    739税込813
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数7シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 53398-0871 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 53398-0871

    日本モレックス(molex)
    849税込934
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数8シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.25mm 1列 53398-1271 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.25mm 1列 53398-1271

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数12シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 53398-0471 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 53398-0471

    日本モレックス(molex)
    659税込725
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数4シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 53398-0371 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 53398-0371

    日本モレックス(molex)
    569税込626
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数3シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 11極 1.25mm 1列 53398-1171 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 11極 1.25mm 1列 53398-1171

    日本モレックス(molex)
    859税込945
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数11シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 13極 1.25mm 1列 53398-1371 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 13極 1.25mm 1列 53398-1371

    日本モレックス(molex)
    1,098税込1,208
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数13シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート