カテゴリ
- 電気材料(6)
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(6)
- 黒田精工(400)
- Panasonic(パナソニック)(398)
- コガネイ(365)
- BIGM(丸山製作所)(347)
- ParkerTAIYO(312)
- エスコ(123)
- 京セラインダストリアルツールズ(114)
- 日東工業(102)
- RS PRO(87)
- AMPHENOL(79)
- ブロードウォッチ(72)
- 三菱電機(71)
- 日栄インテック(65)
- アカギ(62)
- omron(オムロン)(58)
- TRUSCO(52)
- 神保電器(46)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(44)
- Qlight(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「300a」の検索結果
特価

Molex 201840 シリーズ 小型電源コネクタ プラグ 3P ケーブルマウント 40A 201840-0030
日本モレックス(molex)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様ポール形式:3P 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac/dc 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 定格電流:40A 、 端子方法:圧着 、 コンタクト材質:銅合金 、 ハウジング材質:PEI 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 シリーズ:201840RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 KKシリーズ
日本モレックス(molex)¥49,980税込¥54,9781リール(7000個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●併用可能製品:KK 254 / KKコネクタハウジング●シリーズ:KK●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●シリーズ番号:4809●最大接触抵抗:20mΩ●UL (E29179)、CSA (LR19980). 抜き取り工具については、 ; 710-6528 710-6528 を参照. 圧着端子. この4809シリーズのKK 254圧着端子コンタクト製品の内容を以下に示します。 品番08-50-0032及び08-50-0031には、スズめっきが施されたCat Ear端子、B巻線が付いています。 品番08-50-0105には、スズめっきが施されたCat Ear端子、A巻線が付いています。 品番08-55-0110及び08-55-0111には、平らな魚掛け防止端子が付いており、コンタクト部には金めっきが施されています。 品番08-56-0115及び08-56-0120には、平らな魚掛け防止端子が付いており、全体に金めっきが施されています。 品番97-00-0001には、スズめっきが施されたCat Ear端子、A巻線が付いています。 ; 666-7347 666-7347 は、長さ300 mmの事前に圧着されたケーブルアセンブリで、08-50-0032端子が付いています。 ; 797-9004 797-9004 は、長さ300 mmの事前に圧着されたケーブルアセンブリで、87421-000端子が付いています。 6471シリーズのKK圧着端子ハウジングでの使用については、代表品番 ; 670-1673 670-1673 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応