カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • BIGM(丸山製作所)(369)
  • RS PRO(35)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • アメリカン電機(29)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • 東芝(27)
  • エスコ(21)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • CKD(18)
  • 三菱電機(18)
  • HIOKI(日置電機)(17)
  • コガネイ(15)
  • 共立電気計器(13)
  • STMicro(13)
  • 富士電機(11)
  • フルーク(FLUKE)(11)
  • DiodesZetex(11)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v600」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex 基板接続用ヘッダ MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
159税込175
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex プラグハウジング 日本モレックス(molex)Molex プラグハウジング日本モレックス(molex)
449税込494
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ日本モレックス(molex)
489税込538
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45132シリーズ 日本モレックス(molex)電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45132シリーズ日本モレックス(molex)
29,980税込32,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex 多極コネクタ 日本モレックス(molex)Molex 多極コネクタ日本モレックス(molex)
749税込824
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:9●ピッチ:6.7mm●行数:3●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●高さ:26.45mm●定格電流:8A●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ:STANDARD .093"●定格電圧:600 V●シリーズ番号:3191●UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番 ; 236-3173 236-3173 には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番 ; 821-5641 821-5641 )を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番 ; 670-0242 670-0242 を参照 圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 中継コネクタ 日本モレックス(molex)Molex 中継コネクタ日本モレックス(molex)
369税込406
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Srシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Srシリーズ日本モレックス(molex)
729税込802
1個
7日以内出荷
Molex 基板接続用ソケット MicroFit 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ソケット MicroFit 3.0 シリーズ日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ヘッダ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ日本モレックス(molex)
859税込945
1個ほか
7日以内出荷
Molex 基板接続用ヘッダ Micro-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ Micro-Fitシリーズ日本モレックス(molex)
399税込439
1個
7日以内出荷
Molex バリアストリップ 日本モレックス(molex)Molex バリアストリップ日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応