カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(92)
  • ホンダ(67)
  • トヨタ(29)
  • AFAM(アファム)(23)
  • ハンマーキャスター(13)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • スズキ(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(10)
  • StarTech.com(10)
  • オサメ工業(8)
  • X.A.M(7)
  • エスコ(6)
  • アリート(ariete)(6)
  • ニッサン(6)
  • brembo(6)
  • KITO(キトー)(5)
  • 日東工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「428 16」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 42816-0512 日本モレックス(molex)

    42816-0512

    日本モレックス(molex)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • Mini-Fit Sr. 10.00mmピッチ 日本モレックス(molex)

    Mini-Fit Sr. 10.00mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    339税込373
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)黒ピッチ(mm)10定格電流(A)50
  • 42816-0412 日本モレックス(molex)

    42816-0412

    日本モレックス(molex)
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
  • 42816-0612 日本モレックス(molex)

    42816-0612

    日本モレックス(molex)
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
  • Molex, Mini-Fit Srシリーズ レセプタクルコネクタハウジング、10mmピッチ、4極、1列 日本モレックス(molex)

    Molex, Mini-Fit Srシリーズ レセプタクルコネクタハウジング、10mmピッチ、4極、1列

    日本モレックス(molex)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    仕様Molex Mini-Fit Sr. Cable Receptacle Housings. Molex社のMini-Fitシリーズのプラグハウジングをご紹介します。汎用性、耐久性に優れ、コネクタと基板の結合を容易に構成できます。 Mini-Fit シリーズの取付具は Molex の既存のコネクタ製品群を補完し、より高度な電源システムを構築します。. 特長. UL、CSA、TUV認定品 - 部品の徹底的なテストを実施した安心の製品 用途に応じて、1 列/2 列の構成を選択可能 電線対電線や電線対基板の構成に長さ(mm)43.5幅(mm)14.8ピッチ(mm)10極数4シリーズMini-Fit Sr材質(ハウジング)ポリエステル行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスレセプタクル併用可能製品Mini-Fit Sr.メス圧着端子( 42815 )実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス

    日本モレックス(molex)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Mini-Fit Sr.コネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Sr適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGシリーズ番号 = 42815Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。長さ(mm)132幅(mm)76高さ(mm)6質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング 6極 ピッチ:10mm 1列 42816-0612 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング 6極 ピッチ:10mm 1列 42816-0612

    日本モレックス(molex)
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    仕様Molex Mini-Fit Sr. Cable Receptacle Housings. Molex社のMini-Fitシリーズのプラグハウジングをご紹介します。汎用性、耐久性に優れ、コネクタと基板の結合を容易に構成できます。 Mini-Fit シリーズの取付具は Molex の既存のコネクタ製品群を補完し、より高度な電源システムを構築します。. 特長. UL、CSA、TUV認定品 - 部品の徹底的なテストを実施した安心の製品 用途に応じて、1 列/2 列の構成を選択可能 電線対電線や電線対基板の構成に長さ(mm)63.5幅(mm)14.8ピッチ(mm)10極数6シリーズMini-Fit Sr材質(ハウジング)PET行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Mini-Fit Sr.レセプタクル実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mini-Fit Sr.コネクタハウジング シリーズ = Mini-Fit Sr 適合電線サイズmm2 Min = 3mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 12AWG 適合電線サイズAWG Max = 10AWG シリーズ番号 = 42815 最大接触抵抗 = 1mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。長さ(mm)258幅(mm)101高さ(mm)11質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ

    日本モレックス(molex)
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Mini-Fit Sr.コネクタハウジング●シリーズ:Mini-Fit Sr●端子方法:圧着●コンタクトめっき:銀●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:42815●最大接触抵抗:1.5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 10mm Mini-Fit Srシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 10mm Mini-Fit Srシリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = Mini-Fit Srシリーズ番号 = 42820ピッチ = 10mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 600 VMolex Mini-Fit Sr. 基板垂直実装/90°ヘッダ. Mini-fit Sr. シリーズヘッダには、オスコンタクトと金属製の基板保持クリップがあらかじめ取り付けられています。 このMini-Fit Sr. ヘッダシリーズはスルーホール取り付けで、以下に示すさまざまな基板厚に対応したものを用意しています。電線対基板用途の場合、Mini-fit Sr. シリーズヘッダは、ケーブルレセプタクルハウジング(代表品番< 342-4106') 342-4106/を参照)とかん合します。. ケーブルレセプタクルハウジングに接続 組み立て済みのオスコンタクト付属. メーカー型番キー:. 428xx-x2x 2 : コンタクト部分スズめっき 428xx-x2x 3 : コンタクト部分金めっき 428xx-x2 1 x: 公称基板厚1.57 mm 428xx-x2 2 x: 公称基板厚2.36 mm 428xx-x2 3 x: 公称基板厚3.18 mm 428xx-x2 4 x: 公称基板厚6.35 mmRoHS指令(10物質対応)対応