カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- NSK(ナカニシ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「42815-0011」の検索結果
特価

Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス
日本モレックス(molex)¥2,298税込¥2,5281袋(5個)当日出荷仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Mini-Fit Sr.コネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Sr適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGシリーズ番号 = 42815Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。長さ(mm)132幅(mm)76高さ(mm)6質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)¥3,898税込¥4,2881袋(10個)当日出荷仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mini-Fit Sr.コネクタハウジング シリーズ = Mini-Fit Sr 適合電線サイズmm2 Min = 3mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 12AWG 適合電線サイズAWG Max = 10AWG シリーズ番号 = 42815 最大接触抵抗 = 1mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。長さ(mm)258幅(mm)101高さ(mm)11質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557
日本モレックス(molex)(30件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(10個)当日出荷耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ
日本モレックス(molex)¥379税込¥4171個7日以内出荷仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Mini-Fit Sr.コネクタハウジング●シリーズ:Mini-Fit Sr●端子方法:圧着●コンタクトめっき:銀●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:42815●最大接触抵抗:1.5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス MicroClaspシリーズ 圧着 56134-9000
日本モレックス(molex)¥1,498税込¥1,6481箱(100個)当日出荷仕様MicroClasp端子、56134 Series. シリーズ51353ハウジングで使用するためのMolexシリーズ56134 MicroClasp端子コンタクトについては、代表品番406-451をご覧ください。 抜き取り工具については、品番 ; 699-8142 699-8142 を参照シリーズMicroClasp適合電線(mm2)(Min)0.1動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+85適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号56134併用可能製品MicroClaspコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20
Mini-Fit Sr. 10.00mmピッチ
日本モレックス(molex)¥329~税込¥362~1個当日出荷から46日以内出荷材質(インシュレータ)Polyester色(インシュレータ)黒ピッチ(mm)10定格電流(A)50
Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.0mm 1列 501568-0807
日本モレックス(molex)¥1,298税込¥1,4281箱(10個)7日以内出荷仕様PicoClasp (TM) 単列型ピッチ(mm)1極数8シリーズPico-Clasp定格電圧(V)50行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号501568シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.0mm 1列 501331-0807
日本モレックス(molex)¥1,398税込¥1,5381箱(10個)7日以内出荷仕様PicoClasp (TM) 単列型ピッチ(mm)1極数8シリーズPico-Clasp定格電圧(V)50定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
Molex 基板接続用ソケット 3 極 1mm 1 列 表面実装
日本モレックス(molex)¥1,198税込¥1,3181箱(10個)7日以内出荷タイプ基板ヘッダピッチ(mm)1極数3定格電圧(V)50定格電流(A)12行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号501953実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 13極 1.25mm 1列 53261-1371
日本モレックス(molex)¥949税込¥1,0441箱(5個)翌々日出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数13シリーズPicoBlade定格電圧(V)125定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43030-0003
日本モレックス(molex)¥2,398税込¥2,6381箱(100個)当日出荷仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設シリーズMicro-Fit 3.0適合電線(mm2)(Min)0.2、(Max)0.5動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105適合電線サイズ(Min)24AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号43030併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10
Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 78171-0002
日本モレックス(molex)¥459税込¥5051箱(10個)7日以内出荷仕様Molex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板表面実装基板ヘッダコネクタ、78171シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低いプロファイルのPico-Ezmate 78171シリーズ電線対基板表面実装基板ヘッダです。 黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。 このPico-Ezmate 78171オスヘッダは銅合金製で、ニッケルめっき上に金が施されています。 代表的な用途には、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレピッチ(mm)1.2極数2シリーズPico-Ezmate定格電圧50.0 V定格電流(A)1.5行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 53261-0271
日本モレックス(molex)¥429税込¥4721箱(5個)当日出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数2シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 53398-0371
日本モレックス(molex)¥569税込¥6261箱(5個)7日以内出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数3シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
Molex プラグハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 501646-1000
日本モレックス(molex)¥679税込¥7471セット(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)2極数10行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスレセプタクル
Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス PicoBladeシリーズ 圧着 50125-8100
日本モレックス(molex)¥899税込¥9891箱(100個)欠品中仕様Molex PicoBlade端子 - 50058、50079、50125シリーズ. PicoBladeレセプタクル及びプラグハウジングで使用するための圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。2接点設計により、低電流、低電圧、高振動条件における電気接続の信頼性が向上します。スズめっきで、26~28 AWG及び28~32 AWGのワイヤサイズで使用する製品が取り揃えられています。シリーズPicoBlade表面処理コンタクト:錫適合電線(mm2)(Min)0.08適合電線サイズ(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号50125併用可能製品PicoBladeコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20