カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • スバル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「43031-0008」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex 圧着端子コンタクト オス MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGシリーズ番号 = 43031最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃最適な圧着工具については、品番 ; 501-061 501-061 を参照 最適なプラグとレセプタクルについては、品番 ; 233-2747 233-2747 又は ; 447-6681 447-6681 (それぞれ2列及び1列)を参照 品番 ; 797-8767 797-8767 は、かん合力が低減されたシリーズ46235の圧着端子コンタクトです。. Molex Micro-Fit 3.0 mm圧着コンタクト. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ圧着コンタクトはRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
研磨剤 30000特集