カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- ホンダ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「47053-1000」の検索結果

Molex ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 470531000
日本モレックス(molex)¥699税込¥7691箱(10個)当日出荷仕様基板(PCB)コネクタ又は20~30 AWGワイヤの圧着終端コネクタとかん合する際の3.00 mm (.118インチ)ピッチの角型ピンヘッダに対応しています。KK(R) 254縦型ヘッダ、フリクションロック付き、4極、PCテール長: 3.50 mmピッチ(mm)2.54極数4シリーズKK 254定格電圧(V)500→0行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号47053シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート