カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- 雅(28)
- トヨタ(24)
- 日野自動車(9)
- 三菱ふそう(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- ホンダ(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ミツビシ(5)
- CKD(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- ニッサン(3)
- いすゞ自動車(3)
- スズキ(2)
- 三木プーリ(2)
- NAKANO(2)
- 日本製紙クレシア(1)
- 自重堂(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「48403」の検索結果

Molex USBコネクタ A, メス スルーホール実装 48408-0003
日本モレックス(molex)¥209税込¥2301個7日以内出荷仕様MolexタイプA USB 3.0コネクタ. 丈夫で信頼性の高い設計のタイプUSB 3.0コネクタです。USB 3.0仕様の高耐久性クラス要件に適合し、5000回の挿抜に耐えます。これらのUSB 3.0コネクタは、データ転送速度がUSB 2.0の10倍と非常に高速で、必要なときに十分なパワーを発揮します。ハウジングは、耐熱性に優れたハロゲンフリーの青いナイロン製で、最大225 の赤外線リフロー温度に耐えます。キーイング及び極性化により、プラグコネクタと正確にかん合できます。基板位置決め及び保持機能により、シリーズ48408ポート数1定格電圧(V)30定格電流(A)1.8材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメス最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-20USB3接続方向ストレート