カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- 大同DMソリューション(8)
- 岩田製作所(6)
- RS PRO(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- トヨタ(3)
- brembo(3)
- ナベル(2)
- KYOWA(協和製作所)(2)
- KSフィルター(2)
- カネソウ(2)
- アズワン(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ナベヤ(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- 伊東電機(1)
- アリート(ariete)(1)
- ミツビシ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「5045-03」の検索結果
特価

電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥439税込¥4831パック(10個)当日出荷から11日以内出荷適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0
基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045
日本モレックス(molex)¥2,798税込¥3,0781パック(10個)当日出荷から68日以内出荷金メッキタイプ適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0接点仕様ゴールド仕上
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 3極 2.5mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥519税込¥5711袋(5個)当日出荷仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 2極 2.5mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥589税込¥6481袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm SPOXシリーズ
日本モレックス(molex)¥289税込¥3181袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = SPOXシリーズ番号 = 5267ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3AMolex SPOXシリーズ2.50 mmシュラウド付き基板ヘッダ - 5267及び5268シリーズ. 5267及び5268シリーズは、SPOXシリーズのシュラウド付き電線対基板の基板用ヘッダで、ピッチは2.50 mm、低プロファイル設計です。誤かん合を防止するための極性機能と、かん合接続を確実にするフリクションロック機構を備えています。メーカー品番99-99-0XXXは、基板との接続を確実にするスエージ加工PCテールを備えています。ピッチは2.50 mm、垂直又はライトアングル取り付けで、SPOXシリーズの5264シリーズ番号の圧着ハウジングとかん合します。. 特長と利点. 低プロファイルシュラウド付き設計 誤かん合を防止する極性化 フリクションロックで確実にかん合接続 基板をしっかり保持するスエージ加工テール品あり. 製品用途の情報. 車載、家電、データ通信、産業、医療、ネットワーク、テレコムなどの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 3極 2.5mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥849税込¥9341袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm Mini-Latchシリーズ
日本モレックス(molex)¥689税込¥7581袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ = Mini-Latchシリーズ番号 = 5045ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 8極 2.5mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 8行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 5極 2.5mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥82,980税込¥91,2781袋(500個)7日以内出荷仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.5高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応