カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • brembo(7)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2)
  • エーモン(1)
  • サントリー(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 日立オートパーツ&サービス(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • MTA(1)
  • 住友電装(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「52213 0211」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mizu-P25 2.50mm 日本モレックス(molex)

    Mizu-P25 2.50mm

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(インシュレータ)Polyesterピッチ(mm)2.5定格電流(A)4
  • Mizu-P25 シリーズ 日本モレックス(molex)

    Mizu-P25 シリーズ

    日本モレックス(molex)
    19税込21
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕上(コンタクト-接触部)錫材質(コンタクト)りん青銅適合電線範囲 AWG(#)20, 22
  • Molex 自動車用コネクタ Mizu-P25シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 自動車用コネクタ Mizu-P25シリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:2●タイプ:コネクタ●オス・メス:メス●行数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Mizu-P25●幅:9.7mm●深さ:15.7mm●ハウジング材質:PET●Mizu-P25 250 VタイプIP67防水レセプタクル - 52117シリーズ. これらのMolex Mizu-P25 IP67 72117シリーズのシール構造レセプタクルには、確実に接続するためのインナーポジティブロックが備わっています。 メス圧着端子コンタクトについては、代表品番 ; 797-8711 797-8711 を参照してください。. Mizu-P25白: 品番の末尾が72117-xxx 0 Mizu-P25黒: 品番の末尾が72117-xxx 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着コネクタハウジング 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着コネクタハウジング

    日本モレックス(molex)
    589税込648
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • プラグ & ソケット コネクタ ハウジング 日本モレックス(molex)

    プラグ & ソケット コネクタ ハウジング

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1個
    16日以内出荷
    仕様シリーズ:52266 ポジション数:2 ピッチ間隔2.5mm 適合製品:50147 シリーズ コネクタ 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブル コネクタ タイプ:プラグ & ソケット 種別:プラグ コンタクト数:2アズワン品番65-1485-27
  • Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Mizu-P25シリーズ 圧着 50148-8000 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Mizu-P25シリーズ 圧着 50148-8000

    日本モレックス(molex)
    1,898税込2,088
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    仕様Molex Mizu-P25圧着端子、50147、50148、52238及び50039シリーズ. 50147シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジング(品番 ; 720-6274 720-6274 )とともに使用します。 50148シリーズのメス端子は、52213シリーズのレセプタクルハウジング(品番 ; 720-6270 720-6270 )とともに使用します。 50038シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジングとともに使用します。 50039シリーズのメス端子は、52シリーズMizu-P25適合電線(mm2)(Min)0.3適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号50148併用可能製品Mizu-P25コネクタハウジング
  • Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    25税込28
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
関連キーワード
hh11113特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hh11113