カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- トヨタ(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Igus(イグス)(2)
- アズワン(1)
- CKD(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(1)
- スケーター(1)
- ミツビシ(1)
- AMPHENOL(1)
- 高田ベッド製作所(1)
- 宮本理研工業(1)
「5264-02」の検索結果

電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥129税込¥1421パック(10個)当日出荷から11日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263種別圧着ハウジング形状メス形状ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264
日本モレックス(molex)¥97税込¥1071袋(10個)6日以内出荷SPOX Wire-to-Board Connectorsピッチ(mm)(嵌合部)2.50使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ5264列数1端子種別リセプタクル難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無パネルマウント無UL規格E29179グローワイヤー対応無嵌合極性有