カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • トヨタ(3)
  • RS PRO(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • アズワン(1)
  • スケーター(1)
  • ニッサン(1)
  • ミツビシ(1)
  • ベルク(1)
  • 高田ベッド製作所(1)
  • 宮本理研工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5264-04」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    159税込175
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263種別圧着ハウジング形状メス形状ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可
  • 2.5mmピッチハウジング 5264シリーズ 日本モレックス(molex)

    2.5mmピッチハウジング 5264シリーズ

    日本モレックス(molex)
    51税込56
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ハウジング●ピン数:4極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0400-78
  • Micro-Lock 1.25mm 中継 日本モレックス(molex)

    Micro-Lock 1.25mm 中継

    日本モレックス(molex)
    23税込25
    1個
    3日以内出荷