カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「53047-0810」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板用コネクタ 1.25mmピッチ ストレートタイプ 53047 日本モレックス(molex)

    基板用コネクタ 1.25mmピッチ ストレートタイプ 53047

    日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
    459税込505
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:51021種別基板用ヘッダーナチュラル(Nylon Off White)ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート接触抵抗(mΩ)20以下難燃性94V-0適合パネル厚さ(mm)0.8挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)ピンサイズBlade
  • 1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ(8極)10個入 日本モレックス(molex)

    1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ(8極)10個入

    日本モレックス(molex)
    599税込659
    1袋
    3日以内出荷
    備考嵌合ハウジング:51021ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状ウエハーピン数(ピン)8入数(個)10嵌合部形状ストレート