カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
「53258-0229」の検索結果
特価

電線対基板コネクタ3.5mmピッチウェハーストレート 53258
日本モレックス(molex)¥309税込¥3401パック(10個)当日出荷から6日以内出荷適合ハウジング:51067種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)3.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)5.5(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-0