カテゴリ
- 制御機器(4)
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「5558t」の検索結果

5556T3L・5558T3L用手動圧着工具
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から翌々日出荷5556T3L・5558T3L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。全長(mm)230質量(g)400適合端子5556T3シリーズ、5558T3シリーズ被覆外径(mm)2.3~3.1適合電線範囲 AWG(#)#16絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558
日本モレックス(molex)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷
5556T2L・5558T2L用手動圧着工具
日本モレックス(molex)¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷5556T2L・5558T2L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。トラスコ品番417-7312全長(mm)230質量(g)400適合端子5556T2シリーズ、5558T2シリーズ被覆外径(mm)2.3~3.1適合電線範囲 AWG(#)#22~#28絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3
4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング4極
日本モレックス(molex)¥66税込¥731個当日出荷molex製5559コネクタハウジングです。コンタクトは【5558T】です。ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応
4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング6極
日本モレックス(molex)¥80税込¥881個3日以内出荷molex製5559コネクタハウジングです。コンタクトは【5558T】です。ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応
4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング2極
日本モレックス(molex)¥59税込¥651個3日以内出荷molex製5559コネクタハウジングです。コンタクトは【5558T】です。ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応
5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。適合電線範囲 AWG(#)#18~#24全長(mm)230質量(g)400適合端子5556シリーズ、5558シリーズ絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5