カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • SMC(149)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • New-Era(ニューエラー)(20)
  • RS PRO(10)
  • 三菱電機エンジニアリング(7)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • CKD(5)
  • KSフィルター(5)
  • ATEN(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • AMPHENOL(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • MH CONNECTORS(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • Festo(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6p6c」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラー コネクタ ジャック 6P6C CAT3 日本モレックス(molex)

    モジュラー コネクタ ジャック 6P6C CAT3

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1個
    13日以内出荷
    仕様モジュラー コネクタ タイプ:モジュラー ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):6P6C LAN カテゴリ:Cat3 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:垂直 シールド:シールドなし 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:42878 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1344-26
  • Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 95503シリーズ 6P6C極 ストレート 表面実装 メス 日本モレックス(molex)

    Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 95503シリーズ 6P6C極 ストレート 表面実装 メス

    日本モレックス(molex)
    799税込879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス極数 = 6P6C実装タイプ = 表面実装方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 13.21mm深さ = 15.08mmシリーズ = 95503UL認定部品、CSA認定. Molex 95503シリーズCat 3基板実装垂直標準プロファイルRJモジュラジャック. 標準プロファイル(高さ15.7 mm)と業界標準のフットプリント採用の、95503シリーズCat 3 SMT及びスルーホール基板実装垂直RJ45及びRJ11モジュラジャックです。これらの95503シリーズCat 3モジュラジャックには、基板の位置決め及び保持に使用する高い信頼性の金めっき角型コンタクトが備わっています。スルーホール基板実装RJモジュラジャックはSMTにも対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラー コネクタ ジャック 6P6C 1ポート TH 日本モレックス(molex)

    モジュラー コネクタ ジャック 6P6C 1ポート TH

    日本モレックス(molex)
    1,898税込2,088
    1個
    13日以内出荷
    仕様モジュラー コネクタ タイプ:モジュラー ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):6P6C LAN カテゴリ:Cat3 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプ付き 製品群:43860 シリーズアズワン品番65-1370-20
  • Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 95009シリーズ 6P6C極 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック 日本モレックス(molex)

    Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 95009シリーズ 6P6C極 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック

    日本モレックス(molex)
    699税込769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス極数 = 6P6C実装タイプ = スルーホール方向 = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = パラジウムニッケルの上に金シールドタイプ = シールドなし長さ = 13.21mm幅 = 16mm深さ = 20.57mm種類 = モジュラージャックシリーズ = 95009Molex 95009シリーズCat 3 RJモジュラジャック、パネルストップ付き. 95009シリーズCat 3ライトアングル(サイドエントリ) RJ11 / RJ45基板モジュラジャックは、黒色のUL94V-0高温熱可塑性ハウジングと金めっきのコンタクトを備えています。 実装部のピッチは1.27 mmで、基板位置決め機構 / 基板保持機構、パネル取り付け用のパネルストップを装備しています。 かん合コネクタについては、FCC 68プラグを参照してください。長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)14質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex RJ11ソケット 日本モレックス(molex)

    Molex RJ11ソケット

    日本モレックス(molex)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = スズ上に金長さ = 15.88mm幅 = 16.38mm深さ = 13.97mmコネクタタイプ = モジュラーソケットMolex 42410シリーズRJ11モジュラジャック. 42410シリーズモジュラジャックは、Cat3標準プロファイル、スルーホール、垂直タイプ、取り付けペグ付きです。 品番800-6762は、1.57 mm [.062インチ]基板用の6/6 RJ11フランジレスバージョンです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJコネクタ Molex 日本モレックス(molex)

    RJコネクタ Molex

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Molex RJ11ソケット 日本モレックス(molex)

    Molex RJ11ソケット

    日本モレックス(molex)
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = 表面実装向き = ライトアングルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = スズ上に金長さ = 13.21mm幅 = 11.73mm深さ = 16.89mmコネクタタイプ = モジュラーソケットMolex 44144 / 43743シリーズRJ45モジュラジャックSMTタイプ. Molex 44144 / 43743シリーズCat3モジュラジャック、SMT、ライトアングルは低プロファイルタイプです。 品番< 800-6895') 800-6895/は、アウトボード補強金具付き8/8 RJ45バージョンです。 品番< 800-6891') 800-6891/は、埋込型の補強金具付き8/8 RJ45バージョンです。 品番< 800-6889') 800-6889/は、埋込型の補強金具付き6/6 RJ11バージョンです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, スルーホール実装, 43860-0002 日本モレックス(molex)

    Molex RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, スルーホール実装, 43860-0002

    日本モレックス(molex)
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ長さ(mm)15.75幅(mm)13.21極数6P6Cシリーズ43860深さ(mm)14.99方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応特性Molexシリーズ43860シールド付き低プロファイル、ライトアングル反転モジュラジャック. Molexシリーズ43860の各種タイプの低プロファイル、ライトアングル、反転モジュラジャック:. 内容(一部):. ; 800-6784 800-6784 RJ45 8/8シールドなし ; 800-6769 800-6769 RJ11 6/6シールドなし ; 800-6790 800-6790 パネルアースタブによるRJ11 6/6シールド付き ; 800-6810 800-6810 パネルアースタブによるRJ実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)スズ上に金
  • RJ12 モジュラーコネクタ 日本モレックス(molex)

    RJ12 モジュラーコネクタ

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, 95501-2661 日本モレックス(molex)

    Molex RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, 95501-2661

    日本モレックス(molex)
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ12コネクタ長さ(mm)13.21幅(mm)11.5極数6P / 6C深さ(mm)18.1方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応特性Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するためシールド形状UTPシリーズ番号95501実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金