カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- 中日販売(1)
- TRUSCO(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
「7622-125」の検索結果

圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 450mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥989税込¥1,0881袋(5個)7日以内出荷Molex 214762 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで M-M 450 mm 18 AWG RD Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途に最適で、半線の切断にして電線対基板用途に使用することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214762●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7413-12