カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(7)
- 東洋エレメント(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ヤンマー(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ミツビシ(1)
- MANN-FILTER(1)
- Dold(1)
「7850a001」の検索結果

基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥6,698税込¥7,3681袋(25個)7日以内出荷Molex 2 回路 Micro-Change 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 150 mm でスズ( Sn )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7850アズワン品番65-7466-05