カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- SMC(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BRAD(1)
「8a5000-32」の検索結果

M12アタッチャブルコネクタ
日本モレックス(molex)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から3日以内出荷『M12』サイズの組み立て式コネクタです。 センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。 ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。用途制御システム、オンボード照明、FA関連材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)種類丸型使用温度範囲(℃)-25~90定格電流(A)4保護等級IP67適合電線範囲 AWG(#)18