カテゴリ
- 制御機器(21)
- 電気材料(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(10)
- RS PRO(135)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(126)
- ニチフ(100)
- JST(日本圧着端子製造)(84)
- サトーパーツ(45)
- ワゴジャパン(45)
- TRUSCO(36)
- IDEC(和泉電気)(29)
- 冨士端子工業(24)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(23)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(23)
- フエニックス・コンタクト(21)
- ストロングホールド(19)
- 東洋技研(18)
- ハーティング(15)
- omron(オムロン)(14)
- ワイドミュラー(14)
- DST(大同端子製造)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「AWG16」の検索結果

中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
日本モレックス(molex)(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)定格電流(A)9(最大)適合ハウジング5557、51010
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558
日本モレックス(molex)(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷
Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス
日本モレックス(molex)¥2,298税込¥2,5281袋(5個)当日出荷仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Mini-Fit Sr.コネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Sr適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGシリーズ番号 = 42815Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。長さ(mm)132幅(mm)76高さ(mm)6質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
5557用リセプタクル ターミナル
日本モレックス(molex)¥6,198税込¥6,8181袋(100個)当日出荷5557シリーズのリセプタクル用ターミナルです。振動による外れを防止するロッキングランス構造です。質量(g)13定格電圧(最大)600V寸法D(mm)4.5定格電流(A)(最大)5寸法C(mm)3.6適合ハウジング5557シリーズ
5556T3L・5558T3L用手動圧着工具
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から翌々日出荷5556T3L・5558T3L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。全長(mm)230質量(g)400適合端子5556T3シリーズ、5558T3シリーズ被覆外径(mm)2.3~3.1適合電線範囲 AWG(#)#16絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3
Molex 端子 Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)翌々日出荷仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング シリーズ = Mini-Fit Plus 適合電線サイズmm2 Max = 1.3mm2 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 16AWG シリーズ番号 = 45750 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番 ; 319-1395 319-1395 )とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 319-1480 319-1480 )とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番 ; 501-083 501-083 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 215-5900 215-5900 を参照長さ(mm)255幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)¥1,798税込¥1,9781袋(100個)翌々日出荷仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Sabreコネクタハウジング シリーズ = Sabre 適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 43375 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 VSRシリーズ
日本モレックス(molex)¥839税込¥9231袋(100個)7日以内出荷仕様オス・メス:オス●シリーズ:VSR●最小ワイヤサイズmm2:0.8mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●シリーズ番号:4706●ボードイン圧着スタンドアロン端子、4706シリーズ. これらの端子は、基板がウエーブはんだ付けされるまで基板にワイヤを保持するための機械的保持装置として使用されます。 この端子は、はんだ付けされない場合、電気的には機能しません。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Claspconシリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)¥1,098税込¥1,2081袋(50個)7日以内出荷仕様オス/メス = メスシリーズ = Claspcon適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 24AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGシリーズ番号 = 1881Molex Claspcon 1881/1606シリーズ長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応
Molex ワイヤーストリッパー
日本モレックス(molex)¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ:導管ワイヤー、装置ワイヤー、フラットフォン、フレックスパワー●ストリップ範囲:0.03 → 16 mm2, 32 → 6 AWG●最小サイズ:0.03 mm2, 32 AWG●最大サイズ:6 AWG, 16 mm2●シリーズ:207122RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)¥1,498税込¥1,6481袋(50個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Sabreコネクタハウジング シリーズ = Sabre 適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 43375 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)10質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MX150Lシリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)¥2,698税込¥2,9681袋(100個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = MX150Lコネクタハウジング シリーズ = MX150L 適合電線サイズmm2 Min = 1.3mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 19420 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)20質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MX150シリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス併用可能製品 = MX150コネクタハウジングシリーズ = MX150適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 16AWGコンタクト材質 = 合金シリーズ番号 = 33012MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 メス圧着端子、1.50 mm - 33001及び33012シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するメス圧着端子です。 このメス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このメス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このメス圧着端子は、33001シリーズのオス端子(代表品番 ; 720-5700 720-5700 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93288メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4448 775-4448 )とともに使用。 85083メスSRCハイブリッドコネクタ(品番 ; 775-4442 775-4442 )とともに使用。長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
Molex ストレインリリーフブラケット
日本モレックス(molex)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様種類 = ストレインリリーフ併用可能製品 = Jrプラグハウジング、Jr.レセプタクルハウジング、Mini-Fit極数 = 8Mini-Fit Junior Tools and Accessories. ; 710-6552 710-6552 is a Parallel action crimp tool for terminating standard Mini Fit Jr Crimp Terminals 22-28 AWG and HCS crimp contacts. The extraction tool ; 215-5900 215-5900 is suitable for standard and HCS crimps. The Hand Crimp Tool ; 501-083 501-083 is suitable for Mini Fit Jr Crimp Terminals 16-24 AWG. ; 797-8913 797-8913 is a Strain Relief for 8 way Mini-Fit Jr Series connectors without mounting ears.長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MX120Gシリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)¥1,498税込¥1,6481袋(100個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = MX120Gコネクタハウジング シリーズ = MX120G 適合電線サイズmm2 Min = 0.35mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2 適合電線サイズAWG Min = 22AWG 適合電線サイズAWG Max = 20AWG シリーズ番号 = 36799 最大接触抵抗 = 20mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex MX120G圧着端子コンタクト. これらのMX120Gメス圧着端子コンタクトは、次のワイヤサイズに対応します。 品番 : ; 774-1020 774-1020 0.75 → 1.00 mm2 (16 → 18 AWG) ; 774-1039 774-1039 0.35 → 0.5 mm2 (20 → 22 AWG)長さ(mm)247幅(mm)99高さ(mm)26質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子 コンタクト MX150Lシリーズ
日本モレックス(molex)¥2,498税込¥2,7481袋(100個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:コンタクト●併用可能製品:密閉型車載コネクタ●シリーズ:MX150L●オス・メス:オス●シリーズ番号:19417●長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃ すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意RoHS指令(10物質対応)対応