カテゴリ

  • 制御機器(364)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(1)
  • リスパック(283)
  • RS PRO(198)
  • WURTH ELEKTRONIK(168)
  • 大阪魂(167)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(139)
  • JST(日本圧着端子製造)(134)
  • エレコム(106)
  • ユニ・チャーム(95)
  • MICROCHIP(85)
  • SMC(69)
  • EPCOS(63)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • VISHAY(60)
  • 日清食品(49)
  • オオサキメディカル(49)
  • 岩田製作所(47)
  • bitstrong(47)
  • ABRACON(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B2 袋」の検索結果

366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065 日本モレックス(molex)電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
41税込45
1袋(10個)
当日出荷から92日以内出荷
材質PBT、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)最大:125耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)最大:2絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
USBコネクタ, メス Molex 日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex日本モレックス(molex)
829税込912
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス USBタイプ = B 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = On-The-Go シリーズ番号 = 67503 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +50℃USB On-The-Go(OTG). このMolex USB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。最大動作速度480 Mbps、小型軽量設計のMolex OTG USBコネクタは、さまざまな携帯機器及びモバイル機器のニーズに対応します。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メス双方のUSBタイプA、AB B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な設置スペースが少なく、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点. 標準的な USB-B コネクタの約 1/8 のサイズで、優れた RFI/EMI 性能を発揮します。 5 ピン設計( 1 つの ID ピン)。 スルーホールタイプと SMT タイプを用意。 ケーブルアセンブリあり。 定格電圧: 30 V 定格電流: 1A 予想寿命は 5000 です。RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
ソレノイドバルブコネクタ 12102シリーズ DIN 43650 B 2P+E 1袋 2個入 日本モレックス(molex)ソレノイドバルブコネクタ 12102シリーズ DIN 43650 B 2P+E 1袋 2個入日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
Molex MPM DIN バルブコネクタは、定格電流 250 V ac、250 V dc、16 A です。B 形と内部ねじカップリングを備え、2 極とアース Terminal が付属しています。黄銅製コンタクトを備えています。このコネクタには、黒色の NBR プロファイルガスケットが付属しています。IP 等級: IP65、IP67 銀めっき 90 ° の角度方向
仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:250 V, 300 V●シリーズ:12102●コード番号:213-4224アズワン品番65-7515-08
基板用コネクタ 2.0mmピッチ ライトアングルタイプ 53254 日本モレックス(molex)基板用コネクタ 2.0mmピッチ ライトアングルタイプ 53254日本モレックス(molex)
80税込88
1袋(10個)
7日以内出荷
キンク付(2極を除く)
形態ライトアングル難燃性UL94V-0種別ウエハー材質ウエハー/PAピッチ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)125(最大)定格電流(A)2(最大)材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下適合プリント基板厚さ(mm)16耐電圧(V/min)AC500
USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Molex, ポート数:1 日本モレックス(molex)USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Molex, ポート数:1日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 300mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
999税込1,099
1袋(5個)
欠品中
仕様●シリーズ:CLIK-Mate●CN1:CLIK-Mate 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:CLIK-Mate 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.25mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:215710●定格電流:2 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5299アズワン品番65-7408-62
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 70個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 70個入日本モレックス(molex)
81,980税込90,178
1袋(70個)
7日以内出荷
Molex Micro-Fit TPA は、3 mm ピッチの 1 列コンパクトな省スペース設計です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 1000 mm の 6 種類の構成が用意され、Micro-Fit 3.0 プラグハウジング、Micro-Fit 3.0 ヘッダ、Micro-Fit TPA プラグハウジングと併用します。スズめっき終端 TPA により Terminal Back Out を低減 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:1m●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:213-4264アズワン品番65-7373-23
基板対ケーブル ピッチ:4.20mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:4.20mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
9,798税込10,778
1袋(25個)
7日以内出荷
Molex 標準 Mini-Fit TPA2 及び非 TPA ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長と 9.0a の最大定格電流の 4.20 mm ピッチコネクタを備えた既製のソリューションを提供しており、プロトタイピングと世界的な生産の両方に役立ちます。家庭、電気製品、ホームオフィスの車載機器(デバイス内)で使用されます。Mini-Fit TPA2 及び非 TPA コネクタを使用したマルチカラーケーブル構成を用意しています シェルフから外します レセプタクルからPCBヘッダに至るピン対ピンマッピング 1 列及び 2 列構成のものを用意しています ISO / TS16949 認定施設で組み立て カスタムアセンブリと既製アセンブリの両方を用意しています UL 1007 及び UL 1015 ディスクリートワイヤ( 2 列タイプ) UL1061 / UL 1015 ディスクリートワイヤ( 1 列タイプ)
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
33,980税込37,378
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ2ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7703アズワン品番65-7466-40
圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 214760 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで、F-F 75 mm 18 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断して電線対基板用途で使用することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214760●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7404-62
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 2個入日本モレックス(molex)
939税込1,033
1袋(2個)
7日以内出荷
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 250個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 250個入日本モレックス(molex)
209,800税込230,780
1袋(250個)
7日以内出荷
MolexMini-Lockは、1列、コンパクトな省スペース設計で、2.50mmピッチは小型です。UL1061ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長が600mmの4種類の構成があり、Mini-Lock垂直ポッティングヘッダ53517で使用されています。つや消しスズめっき終端圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●コンタクトのめっき:つや消しスズアズワン品番65-7380-69
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 214752 シリーズ 150 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、金の Palting 材質とナイロン樹脂素材を備えています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214752●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:204-4662アズワン品番65-7414-28
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
5,498税込6,048
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 214752 シリーズ 150 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214752●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4880アズワン品番65-7468-64
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 10個入日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:メス PicoBlade●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214920●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9812アズワン品番65-7469-69
基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
45,980税込50,578
1袋(25個)
7日以内出荷
Molex Mini-Fit Jr.215325 シリーズの既製( OTS )メス - メスディスクリートケーブルアセンブリは、電源又は電線対基板用途向けに設計されています。このアセンブリは、金めっき終端に黄銅が使用され、ナイロン樹脂が使用されています。 最大電気定格は、コンタクトあたり 600 V 及び 9 A です。ケーブル長:300 mm 回路:8 色:黒 ワイヤサイズ:16 AWG 終端スタイル:圧着又は圧縮
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215325●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:205-8473アズワン品番65-7404-19
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
11,980税込13,178
1袋(25個)
7日以内出荷
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
5,298税込5,828
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 214750 シリーズ 300 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214750●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:204-4783アズワン品番65-7411-07
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
12,980税込14,278
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7688アズワン品番65-7467-26
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
33,980税込37,378
1袋(25個)
7日以内出荷
Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 300個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 300個入日本モレックス(molex)
189,800税込208,780
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7380-01
リボンケーブル 1袋 5個入 日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:240mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8734アズワン品番65-7386-95
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
22,980税込25,278
1袋(25個)
7日以内出荷
基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 2個入日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
基板対ケーブル ピッチ:4.20mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:4.20mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
26,980税込29,678
1袋(25個)
7日以内出荷
Molex 標準 Mini-Fit TPA2 及び非 TPA ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長と 9.0a の最大定格電流の 4.20 mm ピッチコネクタを備えた既製のソリューションを提供しており、プロトタイピングと世界的な生産の両方に役立ちます。家庭、電気製品、ホームオフィスの車載機器(デバイス内)で使用されます。Mini-Fit TPA2 及び非 TPA コネクタを使用したマルチカラーケーブル構成を用意しています シェルフから外します レセプタクルからPCBヘッダに至るピン対ピンマッピング 1 列及び 2 列構成のものを用意しています ISO / TS16949 認定施設で組み立て カスタムアセンブリと既製アセンブリの両方を用意しています UL 1007 及び UL 1015 ディスクリートワイヤ( 2 列タイプ) UL1061 / UL 1015 ディスクリートワイヤ( 1 列タイプ)
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215323●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:1●コネクタBのコンタクト数:1●線間ピッチ:4.20mm●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:205-1040アズワン品番65-7402-32
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
9,398税込10,338
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214752●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:204-4704アズワン品番65-7402-18
基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
12,980税込14,278
1袋(25個)
7日以内出荷
MolexMini-FitJr.215325シリーズの既製(OTS)メス-メスディスクリートケーブルアセンブリは、電源又は電線対基板用途向けに設計されています。このアセンブリは、スズめっき終端に黄銅が使用され、ナイロン樹脂が使用されています。最大電気定格は、コンタクトあたり600V及び9Aです。ケーブル長:300mm回路:2色:黒ワイヤサイズ:16AWG終端スタイル:圧着又は圧縮
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215325●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7404-57
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 300個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 300個入日本モレックス(molex)
219,800税込241,780
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7383-63
基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
35,980税込39,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Pico-EZmate-to-Pico-EZmate オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、1.20 mm ピッチ、1 列、長さ 100.00 mm、6 回路、黒
仕様●シリーズ:Pico-Ezmate●シリーズ番号:36920●CN1:Pico-EZmate●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-EZmate●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:1.2mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:50 Vrms ac/dc●定格電流:1.5 A●コンタクトのめっき:金アズワン品番65-7437-59
基板対ケーブル ピッチ:4.20mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:4.20mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
14,980税込16,478
1袋(25個)
7日以内出荷
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 400個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 400個入日本モレックス(molex)
259,800税込285,780
1袋(400個)
7日以内出荷
Molex Micro-Fit TPA は、3 mm ピッチの 1 列コンパクトな省スペース設計です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 150 mm の 6 種類の構成が用意され、Micro-Fit 3.0 プラグハウジング、Micro-Fit 3.0 ヘッダ、Micro-Fit TPA プラグハウジングと併用します。スズめっき終端 TPA により Terminal Back Out を低減 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電流:8.5 A●コネクタ2ハウジングジェンダー:オス●コード番号:213-4262アズワン品番65-7380-76
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
Molex Mini-Lock は、1 列、コンパクトな省スペース設計で、2.50 mm ピッチは小型です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長が 300 mm の 2 種類の構成があり、Mini-Lock 垂直注封ヘッダ 53517 で使用されています。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェー
仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●コンタクトのめっき:つや消しスズアズワン品番65-7383-85
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
Molex Mini-Lock は、1 列、コンパクトな省スペース設計で、2.50 mm ピッチは小型です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長が 600 mm の 3 種類の構成があり、Mini-Lock 垂直注封ヘッダ 53517 で使用されています。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェー
仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7379-71
基板対ケーブル ピッチ:4.20mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:4.20mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
13,980税込15,378
1袋(25個)
7日以内出荷
Molex Micro-Fit + コネクタは、3.00 mm ピッチで高定格電流 12.5 A の電線対基板システムで、柔軟性と効率的なアセンブリを実現する優れた設計オプションを備えています。ルータ、機器、充電ステーションで使用されています。インターフェイスの両側にあるコンタクトは完全に絶縁されています 誤かん合を防止 標準の Micro-Fit 3.0 とは異なります TPA 設
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215320●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:1●コネクタBのコンタクト数:1●線間ピッチ:4.20mm●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コンタクトのめっき:金アズワン品番65-7406-50
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
25,980税込28,578
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215310●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8826アズワン品番65-7447-21
圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷