カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(29)
  • 大阪魂(2,256)
  • BIGM(丸山製作所)(1,305)
  • エスコ(209)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(133)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
  • VISHAY(118)
  • サンドビック(115)
  • omron(オムロン)(111)
  • EATON(イートン)(109)
  • 岩田製作所(104)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(99)
  • OSG(オーエスジー)(92)
  • RS PRO(89)
  • TRUSCO(88)
  • コンドーテック(77)
  • 三ツ星ベルト(75)
  • イスカル(74)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(72)
  • ケルヒャー(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M22」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.35mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2 適合電線サイズAWG Min = 22AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 1381 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Brad R 製品(旧Woodhead) 日本モレックス(molex)Brad R 製品(旧Woodhead)日本モレックス(molex)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から3日以内出荷
Molex 端子 SLシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 SLシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = SLコネクタハウジング シリーズ = SL 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 22AWG シリーズ番号 = 70058 最大接触抵抗 = 15mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL端子、70058、71851及び70021シリーズ. SLシリーズの圧着端子コンタクトでは、オス又はメスの接点、30 → 22 AWGのワイヤサイズ、金又はスズのコンタクトめっきを選択できます。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番 ; 670-3843 670-3843 を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番 ; 670-3890 670-3890 及び ; 670-4098 670-4098 を参照 圧着工具も用意(品番 ; 809-2394 809-2394 を参照). 用途:. 自動車 商用車 家庭用電化製品 携帯デバイス 医療産業 通信 ネットワーキング長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 MINI-FITシリーズ日本モレックス(molex)
909税込1,000
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 端子 SLシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 SLシリーズ日本モレックス(molex)
299,800税込329,780
1リール(20000個)
7日以内出荷
Molex 端子 KK 254シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 KK 254シリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
6,498税込7,148
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = KK 254コネクタハウジング シリーズ = KK 254 適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.35mm2 適合電線サイズAWG Min = 30AWG 適合電線サイズAWG Max = 22AWG シリーズ番号 = 2759 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +75℃圧着端子、2759シリーズ. KK 254 2759シリーズ圧着端子コンタクトは、22-30 AWG導体を収めるKK 2695シリーズハウジング及びKK 5051シリーズハウジングとの併用向けです。. ; 670-2263 670-2263 : 溶融スズめっき、リール ; 172-9178 172-9178 : 溶融スズめっき、ルーズ ; 670-2266 670-2266 : 高品質の金に全面ニッケル、リール ; 678-3149 678-3149 : 高品質の金に全面ニッケル、ルーズ ; 670-2276 670-2276 : 高品質の金に全面金フラッシュめっき、リール ; 678-3155 678-3155 : 高品質の金に全面金フラッシュめっき、ルーズ. 2759シリーズ圧着端子コンタクト: 670-2263 670-2263 : 溶融スズめっき、リール 172-9178 172-9178 : 溶融スズめっき、ルーズ 670-2266 670-2266 : 高品質の金に全面ニッケル、リール 678-3149 678-3149 : 高品質の金に全面ニッケル、ルーズ 670-2276 670-2276 : 高品質の金に全面金フラッシュめっき、リール 678-3155 678-3155 : 高品質の金に全面金フラッシュめっき、ルーズ. 2759シリーズ圧着端子コンタクト:. 圧着工具については、品番 ; 663-4246 663-4246 を参照 挿入工具については、品番 ; 710-6528 710-6528 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 173-3278 173-3278 を参照. 2759シリーズ圧着端子コンタクトに適した工具:長さ(mm)133幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 日本モレックス(molex)Molex 端子日本モレックス(molex)
739税込813
1袋(10個)
7日以内出荷
Molex 端子 SPOXシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 SPOXシリーズ日本モレックス(molex)
189,800税込208,780
1リール(16000個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 端子 BOARD-INシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 BOARD-INシリーズ日本モレックス(molex)
789税込868
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 端子 Mini KKシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 Mini KKシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = KK 254 / KKコネクタハウジングシリーズ = Mini KK適合電線サイズmm2 Min = 0.08mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGシリーズ番号 = 5159最大接触抵抗 = 20mΩ黄銅コンタクト(品番 ; 720-6646 720-6646 )は組み立て前の状態で出荷します。 りん青銅コンタクト(品番 ; 720-6634 720-6634 )はストリップ上に付けた状態で出荷します。 黄銅コンタクト(品番 ; 720-6643 720-6643 )はストリップ上に付けた状態で出荷します。. KK Cat Ear圧着端子、5159シリーズ. KK 254 Cat Ear圧着端子コンタクト製品、5159シリーズ、22-28 AWG導線 KK 254圧着ソケットハウジング2695シリーズと併用します。代表品番 ; 679-5322 679-5322 を参照してください。 KK 254圧着ハウジング5051シリーズと併用します。代表品番 ; 687-7954 687-7954 を参照してください。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)10質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子付きリード線 0.3m 22AWG 日本モレックス(molex)Molex 端子付きリード線 0.3m 22AWG日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
仕様シリーズ = SLコネクタ A タイプ = 圧着レセプタクルコネクタ B タイプ = 圧着レセプタクルケーブルサイズ = 22AWGケーブル長 = 0.3mコンタクトのめっき = 錫シリーズ番号 = 79758Molex圧着済みリード. 各種のコネクタシステム向けの圧着済みリード製品です。プロトタイプや試作の要件に適合します。これらのリードは、両端が圧着済みなので、ワイヤ対ワイヤ用途に最適です。半分にしてワイヤ対ボード用途に使用することもできます。ケーブルは、UL認定済みの高品質素材を使用しています。また、十分なテストを実施済みで、市場投入時間を短縮できます。構成はメス-メスとオス-オス、ケーブル長は150 mmと300 mmの製品があります。長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)15質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 絶縁 丸形圧着端子, 内径:4.39mm, スタッド径:8 (M4), 22AWG to 18AWG +105℃ 日本モレックス(molex)Molex 絶縁 丸形圧着端子, 内径:4.39mm, スタッド径:8 (M4), 22AWG to 18AWG +105℃日本モレックス(molex)
48税込53
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ番号 = 19070 絶縁 = 絶縁 絶縁体 = PVC 内側リング直径 = 4.39mm 適合電線サイズAWG Max = 18AWG スタッドサイズ = 8 (M4) 表面処理:コンタクト = 錫 全長 = 22mm 動作温度 Max = +105℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
3,698税込4,068
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
Molex 絶縁 丸形圧着端子, 内径:3.71mm, スタッド径:5 → 6 (M3 → 3.5), 22AWG to 18AWG +105℃ 日本モレックス(molex)Molex 絶縁 丸形圧着端子, 内径:3.71mm, スタッド径:5 → 6 (M3 → 3.5), 22AWG to 18AWG +105℃日本モレックス(molex)
14,980税込16,478
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様シリーズ番号 = 19070 絶縁 = 絶縁 絶縁体 = PVC 内側リング直径 = 3.71mm 適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2 適合電線サイズAWG Min = 22AWG スタッドサイズ = 5 → 6 (M3 → 3.5) 表面処理:コンタクト = 錫 全長 = 18.01mm 動作温度 Max = +105℃長さ(mm)173幅(mm)91高さ(mm)81質量(g)540RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MX120Gシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 MX120Gシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = MX120Gコネクタハウジング シリーズ = MX120G 適合電線サイズmm2 Min = 0.35mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2 適合電線サイズAWG Min = 22AWG 適合電線サイズAWG Max = 20AWG シリーズ番号 = 36799 最大接触抵抗 = 20mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex MX120G圧着端子コンタクト. これらのMX120Gメス圧着端子コンタクトは、次のワイヤサイズに対応します。 品番 : ; 774-1020 774-1020 0.75 → 1.00 mm2 (16 → 18 AWG) ; 774-1039 774-1039 0.35 → 0.5 mm2 (20 → 22 AWG)長さ(mm)247幅(mm)99高さ(mm)26質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 KKシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 KKシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
119,800税込131,780
1袋(10000個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = KK 254 / KKコネクタハウジングシリーズ = KK適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 30AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGシリーズ番号 = 4809最大接触抵抗 = 20mΩUL (E29179)、CSA (LR19980). 抜き取り工具については、 ; 710-6528 710-6528 を参照. ;b>Molex KK メス圧着 Terminal ;/b>. Molex の製品ラインの 1 つである Molex KK メス圧着 Terminal コンタクト黄銅製でスズめっきが施されたこのプレミアムビルド圧着 Terminal は、多数の電気製品に不可欠なソリューションです。Molex の KK 相互接続システムの一部であるこれらの製品は、電源及び信号用途向けに設計されたさまざまな柔軟なコンポーネントに対応しています。KK 254 コネクタは、基板対基板及び電線対基板の接続に使用され、 22-30 AWG (米国ワイヤゲージ)のワイヤサイズに対応し、定格電流が 4 A 、ピッチは 2.54 mm です。. 特長. Molex KK 254 コネクタは、自動車、医療、コンシューマ産業に最適です。用途: ;ul> ;li>自動車の内装照明 ;/li> ;li>火災警報 ;/li> ;li>ゲーム機 ;/li> ;li>ホームセキュリティ。 ;/li> ;li>白物家電 ;/li> ;li>データ及び通信 ;/li> ;/ul>. 正味重量 - 0.040/g最小連結 1.016 μ m のめっき最小めっき - 終端 1.016 μ m終端インターフェイス:スタイル - 圧着又は圧縮ワイヤ絶縁材径 - 最大 1.57 mm長さ(mm)235幅(mm)210高さ(mm)132質量(g)518RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタ端子 (圧着端子) Mini-Fitシリーズ メス 圧縮, 圧着 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) Mini-Fitシリーズ メス 圧縮, 圧着日本モレックス(molex)
269,800税込296,780
1リール(6000個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス シリーズ = Mini-Fit 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 28AWG 適合電線サイズAWG Max = 22AWG シリーズ番号 = 5556 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 C-Grid IIIシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 C-Grid IIIシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
3,398税込3,738
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタハウジングシリーズ = C-Grid III適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 24AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGシリーズ番号 = 90119最大接触抵抗 = 20mΩMolex C-Grid III圧着端子 - 90119シリーズ. C-Grid III 90119シリーズメス圧着端子は、C-Grid III 90156、90123、90142、90143、90160シリーズの圧着ハウジングとの併用向けです。これらのC-Grid III圧着レセプタクル端子は、箱型デザインと均一なロッキングシステムを備え、各種のハウジングスタイルの内部で使用できます。コンタクトは、金めっき又はスズめっきが施されたりん青銅です。この端子は、24-22 AWG又は28-26 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 適した圧着工具については、品番 ; 781-2728 781-2728 (24-22 AWGの端子用)及び品番 ; 781-2737 781-2737 (28-26 AWGの端子用)を参照してください。抜き取り工具(品番 ; 360-6897 360-6897 )と挿入工具(品番 ; 360-6881 360-6881 )も使用できます。. 特長:. 最大定格電流: 3 A 最大動作電圧: 350 V ac/dc コンタクトめっき: ニッケルめっき上に金めっき又はニッケルめっき上にスズめっきを選択 保温材 / 防熱材ヘッダ: 15 %ガラス繊維入りポリエステル(PBT) ハウジング: ポリフェニレンオキシド ヘッダピンサイズ: 0.64 mm2 推奨基板穴径: 1 mm. 用途:. 家庭用電化製品 商用車長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)2質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 KKシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 KKシリーズ日本モレックス(molex)
51,980税込57,178
1リール(7000個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:KK 254 / KKコネクタハウジング●シリーズ:KK●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●シリーズ番号:4809●最大接触抵抗:20mΩ●UL (E29179)、CSA (LR19980). 抜き取り工具については、 ; 710-6528 710-6528 を参照. 圧着端子. この4809シリーズのKK 254圧着端子コンタクト製品の内容を以下に示します。 品番08-50-0032及び08-50-0031には、スズめっきが施されたCat Ear端子、B巻線が付いています。 品番08-50-0105には、スズめっきが施されたCat Ear端子、A巻線が付いています。 品番08-55-0110及び08-55-0111には、平らな魚掛け防止端子が付いており、コンタクト部には金めっきが施されています。 品番08-56-0115及び08-56-0120には、平らな魚掛け防止端子が付いており、全体に金めっきが施されています。 品番97-00-0001には、スズめっきが施されたCat Ear端子、A巻線が付いています。 ; 666-7347 666-7347 は、長さ300 mmの事前に圧着されたケーブルアセンブリで、08-50-0032端子が付いています。 ; 797-9004 797-9004 は、長さ300 mmの事前に圧着されたケーブルアセンブリで、87421-000端子が付いています。 6471シリーズのKK圧着端子ハウジングでの使用については、代表品番 ; 670-1673 670-1673 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタ端子 (圧着端子) CyClone, SLシリーズ メス 圧縮, 圧着 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) CyClone, SLシリーズ メス 圧縮, 圧着日本モレックス(molex)
239,800税込263,780
1リール(20000個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス シリーズ = CyClone, SL 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 22AWG シリーズ番号 = 70058 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応