カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- USBケーブル(1)
- 制御機器(9)
- 基板用コネクタ(5)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(3)
- エレコム(57)
- ELPA(2)
- WURTH ELEKTRONIK(17)
- bitstrong(ビットストロング)(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- StarTech.com(143)
- トライメイト(5)
- MICROCHIP(60)
- 変換名人(41)
- オジデン(大阪自動電機)(33)
- メディアカバーマーケット(26)
- サンワサプライ(22)
- ライン精機(22)
- honeywell(21)
- STMicro(16)
- エフケイシステム(14)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(14)
- エスエスエーサービス(14)
- ブランドをもっと見る
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
色
ブラック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「Micro b」の検索結果

電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥82~税込¥90~1袋(10個)ほか当日出荷から92日以内出荷材質PBT、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)最大:125耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)最大:2絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
基板用コネクタ 2.0mmピッチ ストレートタイプ 53253
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷キンク付(2極を除く)種別ウエハー材質ウエハー/PAピッチ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)125(最大)定格電流(A)2(最大)材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合プリント基板厚さ(mm)16耐電圧(V/min)AC500
基板用コネクタ 2.0mmピッチ ライトアングルタイプ 53254
日本モレックス(molex)¥75~税込¥83~1袋(10個)7日以内出荷キンク付(2極を除く)形態ライトアングル難燃性UL94V-0種別ウエハー材質ウエハー/PAピッチ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)125(最大)定格電流(A)2(最大)材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下適合プリント基板厚さ(mm)16耐電圧(V/min)AC500
USBコネクタ, メス Molex
日本モレックス(molex)¥739税込¥8131袋(5個)当日出荷仕様オス/メス = メス USBタイプ = B 結線方法 = はんだ 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.8A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ番号 = 105017 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -30.0℃動作温度 Max = +85℃Molex 0.65 mmピッチmicro USBコネクタ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプA及びタイプABコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。これらのmicro USBレセプタクルコネクタは、ハウジングに引き込み機能を備え、ケーブルプラグとのブラインドかん合が可能です。完全シールドレーザー溶接ステンレススチール製シェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。コネクタシェルには、タブ付きのラッチング窓があり、かん合プラグアセンブリとしっかり接続できます。コネクタシェルのエッジコンタクトビーム形状により高速データ転送が可能です。これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタには、トップマウント、ボトムマウント、又はミドルマウントタイプがあります。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 ブラインドかん合を可能にするハウジングの引き込み機能 物理的強度に優れたレーザー溶接ステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 ラッチングタブによる確実なかん合接続 エッジコンタクトビーム形状による高速データ転送. 製品用途の情報. これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタは、小型ポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。長さ(mm)134幅(mm)73高さ(mm)6質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
68784-0002
日本モレックス(molex)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-Aオス - micro USBオスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USBコネクタ, メス Molex
日本モレックス(molex)¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷仕様オス/メス = メス USBタイプ = Micro AB 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = On-The-Go シリーズ番号 = 67803 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +50℃USB On-The-Go(OTG). このMolex USB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。最大動作速度480 Mbps、小型軽量設計のMolex OTG USBコネクタは、さまざまな携帯機器及びモバイル機器のニーズに対応します。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メス双方のUSBタイプA、AB B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な設置スペースが少なく、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点. 標準的な USB-B コネクタの約 1/8 のサイズで、優れた RFI/EMI 性能を発揮します。 5 ピン設計( 1 つの ID ピン)。 スルーホールタイプと SMT タイプを用意。 ケーブルアセンブリあり。 定格電圧: 30 V 定格電流: 1A 予想寿命は 5000 です。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
M12片側コネクタケーブル
日本モレックス(molex)¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷材質ケーブルジャケット:TPU、コネクター本体:TPU、コンタクト:Brass、カップリングナット:Nickel-plated Brass、 嵌合部メッキ:ゴールド色グレータイプキー溝:Single極数5使用温度範囲(℃)-25 to +80電流(A)コンタクトあたりの最大値 4.0ケーブル長(m)10正味質量(g)141カップリングThreadedコネクタ端A:Micro-Change (M12)、端B:PigtailRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67最大電圧(V)60ケーブル径(Φmm)5.5ケーブル種類UL 21215実装タイプStraight to Pigtailケーブルサイズ(AWG)22
USBコネクタ, メス Molex
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス USBタイプ = B 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = MICRO-USB シリーズ番号 = 47579 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -20.0℃動作温度 Max = +85℃Molex 0.65 mmピッチmicro USBコネクタ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプA及びタイプABコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。これらのmicro USBレセプタクルコネクタは、ハウジングに引き込み機能を備え、ケーブルプラグとのブラインドかん合が可能です。完全シールドレーザー溶接ステンレススチール製シェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。コネクタシェルには、タブ付きのラッチング窓があり、かん合プラグアセンブリとしっかり接続できます。コネクタシェルのエッジコンタクトビーム形状により高速データ転送が可能です。これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタには、トップマウント、ボトムマウント、又はミドルマウントタイプがあります。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 ブラインドかん合を可能にするハウジングの引き込み機能 物理的強度に優れたレーザー溶接ステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 ラッチングタブによる確実なかん合接続 エッジコンタクトビーム形状による高速データ転送. 製品用途の情報. これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタは、小型ポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, メス Molex
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス USBタイプ = Micro AB 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = On-The-Go シリーズ番号 = 56579 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃USB On-The-Go(OTG). このMolex USB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。最大動作速度480 Mbps、小型軽量設計のMolex OTG USBコネクタは、さまざまな携帯機器及びモバイル機器のニーズに対応します。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メス双方のUSBタイプA、AB B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な設置スペースが少なく、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点. 標準的な USB-B コネクタの約 1/8 のサイズで、優れた RFI/EMI 性能を発揮します。 5 ピン設計( 1 つの ID ピン)。 スルーホールタイプと SMT タイプを用意。 ケーブルアセンブリあり。 定格電圧: 30 V 定格電流: 1A 予想寿命は 5000 です。長さ(mm)176幅(mm)137高さ(mm)81質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応