カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • トックベアリング(TOK)(68)
  • TOK(11)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(533)
  • TOKISTAR(105)
  • メディアカバーマーケット(89)
  • TOKO(東洋計器興業)(61)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(60)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(58)
  • タカノクリエイト(54)
  • 扶桑精機(48)
  • YOKOITO(41)
  • 阪口製作所(36)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • BAGSTER (バグスター)(29)
  • FITOK(28)
  • StarTech.com(26)
  • ケナメタル(20)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(20)
  • スバル(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TOK」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ日本モレックス(molex)
459税込505
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Molex 基板接続用ソケット KK 396 シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ソケット KK 396 シリーズ日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:10●行数:1●ピッチ:3.96mm●タイプ:ソケットストリップ●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:5A●定格電圧:250 V●シリーズ:KK 396●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:2145●UL認定部品、CSA認定. トップエントリ基板ソケット(2145シリーズ). ハウジングはロッキングランプ付きで、ポジティブカンチレバー式ワイプアクションコンタクトを搭載. コンタクト材質: すずめっき黄銅 ハウジング材質: ナイロンUL94V-2等級RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数 = 10行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 2.5A定格電圧 = 250 Vシリーズ = KK 254コンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 4455UL (E29179)、CSA (LR19980). 90°基板用ソケット. このKK 254、4455シリーズ、PC基板コネクタ製品は、ライトアングル基板ソケットです。 品番38-00-13xxには、りん青銅Cat Ear端子が付いており、スズめっきが施されています。 品番22-15-2xx6には、黄銅製の標準端子が付いており、スズめっきが施されています。 品番22-16-2xx1には、黄銅製の標準端子が付いており、全体に金めっきが施されています。 品番22-16-2xx0には、黄銅製の標準端子が付いており、コンタクト部分には金めっき、はんだ部にはスズめっきが施されています。 これらのKK 254、4455シリーズ、PC基板コネクタ、ライトアングル基板ソケットのハウジング材質はUL94 V-0ナイロンです。 ; 479-096 479-096 は、10個の8極ハウジングと10個の極性キーを含むキットです。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
toto 鏡特集